Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

52 MH Zündkerzeneinsatz mit Magnet 20,8 mm 3/8"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C1150-6361500
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     52 MH
EAN/GTIN:
     4010886636152
Suchbegriffe:
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
Steckschlüsseleinsatz 6kant
Steckschlüsseleinsatz Sechskant
Einhand-Knarrensatz
Mit 2 Magneten, Zur Anwendung unter schwierigen Platzverhältnissen mit Betätigungswerkzeugen mit 3/8" bzw. 1/2" Vierkantantrieb oder Drehstift Ø 8 mm, Mit kräftigen Minimagneten innerhalb der 6-kant Fläche, diese halten die Zündkerze zuverlässig direkt am Sechskant fest, Freie Aufnahmekammer lässt der Zündkerze viel Platz und erleichtert das Aufstecken, Der Keramikkern der Zündkerze bleibt unberührt, Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt, Köpfe feingeschliffen
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Netto-Gewicht [kg]:
0,146 kg
Oberfläche:
verchromt
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Schlüsselweite [AF]:
13/16 Inch
Schlüsselweite [mm]:
20,8 mm
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Antriebsaufnahme, Vierkant- [metrisch]:
10,0 mm
Antriebsvierkant [zöllig]:
3/8 Zoll
Durchmesser 1 [mm]:
27,5 mm
Gesamtlänge [mm]:
64 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopftiefe 1 [mm]:
7 mm
Kopftiefe 2 [mm]:
30,5 mm
Material:
Vanadium-Stahl 31CrV3
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,42*
€ 27,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,21*
€ 26,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,99*
€ 26,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,88*
€ 24,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,32*
€ 24,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,92*
€ 22,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,86*
€ 22,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,81*
€ 22,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,54*
€ 19,68
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1.04/1A-B
ab € 68,04*
Ähnlich
Gedore
19 SKU-20
ab € 184,99*
Ähnlich
Gedore
1990 A-5
ab € 17,46*
Ähnlich
Gedore
1990 KR-7
ab € 14,79*
Ähnlich
Gedore
1990 M
ab € 18,01*
Ähnlich
Gedore
600 IH-400
ab € 16,43*
Ähnlich
Gedore
647
ab € 1,93*
Ähnlich
Gedore
705 M
ab € 10,28*
Ähnlich
Gedore
8133-200 JC
ab € 26,67*
Ähnlich
Gedore
8138-200 JC
ab € 23,38*
Ähnlich
Gedore
8250-200 JC
ab € 17,21*
Ähnlich
Gedore
D 19 L-015
ab € 191,52*
Ähnlich
Gedore
D 55
ab € 17,92*
Ähnlich
Gedore
SK 2154 PH-06
ab € 24,47*
Ähnlich
Gedore
TF-K200
ab € 132,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.