Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IN 19 PA Schraubendreher-Satz 1/2" 9-teilig Innen-6-kt ZOLL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-6156410
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     IN 19 PA
EAN/GTIN:
     4010886615645
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Innensechskant-Bit-Satz
Für Innensechskantschrauben, Im GEDORE blauen Stahlblechkasten, Maße: 281 x 79 x 35 mm
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Stückliste (Text):
IN 19 3/16 7/32 1/4 9/32 5/16 3/8 1/2 9/16 5/8"
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Antriebsvierkant [metrisch]:
12,5 mm
Antriebsvierkant [zöllig]:
1/2 Zoll
Ausführung:
im GEDORE blauen Stahlblechkasten
Gesamtbreite [mm]:
79 mm
Gesamtiefe [mm]:
35 mm
Gesamtlänge [mm]:
281 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
9
Netto-Gewicht [kg]:
1,328 kg
Die besten Konditionen aller 34 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,99*
€ 95,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,08*
€ 92,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,02*
€ 89,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,16*
€ 84,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,96*
€ 79,68
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1.04/1A-B
ab € 68,04*
Ähnlich
Gedore
19 SK 17
ab € 10,38*
Ähnlich
Gedore
19 SKU-20
ab € 184,99*
Ähnlich
Gedore
1990 A-5
ab € 17,46*
Ähnlich
Gedore
1990 KR-7
ab € 14,79*
Ähnlich
Gedore
1990 M
ab € 18,01*
Ähnlich
Gedore
1993 TU-10
ab € 87,33*
Ähnlich
Gedore
1993 U-10 T
ab € 43,57*
Ähnlich
Gedore
1993 U-20
ab € 38,41*
Ähnlich
Gedore
600 IH-400
ab € 16,43*
Ähnlich
Gedore
8133-200 JC
ab € 26,02*
Ähnlich
Gedore
8250-200 JC
ab € 17,21*
Ähnlich
Gedore
D 19 L-015
ab € 191,52*
Ähnlich
Gedore
IN 19 LKM
ab € 112,83*
Ähnlich
Gedore
IN 19 PM
ab € 68,94*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.