Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19 TX 20 Schraubendreher-Satz 1/2"+1/4" 34-teilig TX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     615-S918871
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     19 TX 20
EAN/GTIN:
     4010886612941
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Bit-Satz
Einsätze 1/4" und 1/2", kurz und lang, für Innen- und Außen-TX Schrauben, Im GEDORE blauen Stahlblechkasten, Maße: 320 x 210 x 55 mm
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Stückliste (Text):
ITX 19 T40 T45 T50 T55 T60 ITX 19 L T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 T55 T60 TX 19 E12 E14 E16 E18 E20 E24 ITX 20 T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 TX 20 E4 E5 E6 E7 E8 E10
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Antriebsvierkant [zöllig]:
1/2 1/4 Zoll
Ausführung:
im GEDORE blauen Stahlblechkasten
Gesamtbreite [mm]:
205 mm
Gesamthöhe [mm]:
55 mm
Gesamtiefe [mm]:
210 mm
Gesamtlänge [mm]:
320 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
34
Netto-Gewicht [kg]:
3,6 kg
Angebote (27)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Stück
Frei Haus
ab € 261,79*
€ 300,70*
4 Tage
2
pro Satz
Frei Haus
ab € 266,40*
€ 300,71*
25 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 264,73*
€ 300,95*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 273,25*
€ 308,69*
2 Tage
7
pro Stück
Frei Haus
ab € 277,16*
€ 312,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 300,70*
€ 357,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 287,29*
€ 341,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 285,70*
€ 339,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 275,21*
€ 327,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 267,17*
€ 317,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 261,79*
€ 311,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1.04/1A-B
ab € 68,04*
Ähnlich
Gedore
19 IMU-10
ab € 236,72*
Ähnlich
Gedore
19 SK 17
ab € 10,38*
Ähnlich
Gedore
19 SKU-20
ab € 184,99*
Ähnlich
Gedore
1990 A-5
ab € 17,46*
Ähnlich
Gedore
1990 KR-7
ab € 14,79*
Ähnlich
Gedore
1990 M
ab € 18,01*
Ähnlich
Gedore
1993 TU-10
ab € 87,33*
Ähnlich
Gedore
1993 U-10 T
ab € 43,57*
Ähnlich
Gedore
1993 U-20
ab € 38,41*
Ähnlich
Gedore
600 IH-400
ab € 16,43*
Ähnlich
Gedore
8133-200 JC
ab € 26,02*
Ähnlich
Gedore
8250-200 JC
ab € 17,21*
Ähnlich
Gedore
D 19 IMU-10
ab € 214,03*
Ähnlich
Gedore
D 19 L-015
ab € 191,52*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.