Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R99110005 Mechaniker-/Montagehandschuh Größe M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-3301749
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     R99110005
EAN/GTIN:
     4060833017497
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Optimale Passform, Greifflächen für kleine und glatte Teile, Handflächen aus einem Stück, Atmungsaktive Fläche zwischen den Fingern, Verstellbarer Handgelenkabschluss, daher kein Rutschen des Handschuhes, Haftung bei glatten Oberflächen durch Innenbeschichtung, Schutz von empfindlichen Oberflächen
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Netto-Gewicht [kg]:
0,08 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Schutz gegen Chemikalien:
Nein
Schutz gegen Hitze und Feuer:
Nein
Schutz gegen ionisierende Strahlung:
Nein
Schutz gegen Kälte:
Nein
Schutz gegen mechanische Risiken:
Ja
Schutz gegen Mikroorganismen:
Nein
Schutz gegen radioaktive Kontamination:
Nein
Störlichtbogengeprüft:
Nein
Farbe:
schwarz/rot
Ursprungsland:
China
VDE zertifiziert:
Nein
gefüttert:
Nein
Handschuhgröße:
M/9
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Isoliert:
Nein
Lange Ausführung:
Nein
Lichtbogenenergie:
Nein
mit Anti-Rutsch-Beschichtung:
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,07*
€ 23,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,51*
€ 23,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,50*
€ 23,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,41*
€ 21,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,92*
€ 20,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,30*
€ 17,02
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
R93310041
ab € 14,23*
Ähnlich
Gedore
R93310141
ab € 14,22*
Ähnlich
Gedore
R93310241
ab € 14,24*
Ähnlich
Gedore
R93800125
ab € 101,67*
Ähnlich
Gedore
R93800150
ab € 104,89*
Ähnlich
Gedore
R99110015
ab € 15,29*
Ähnlich
Gedore
R99110020
ab € 15,70*
Ähnlich
Gedore
R99210000
ab € 25,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.