Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R93800150 Schraubstock Backenbreite 150mm drehbar 14kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-3301738
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     R93800150
EAN/GTIN:
     4060833017381
Suchbegriffe:
Parallel-Schraubstock
Parallelschraubstock
Tischschraubstock
Schraubstock Drehplatte
Absolut paralleles Spannen durch zentrische Führung, Schraubstock nach vorn öffnend, Spannfutter für Rohre mit 13,5 - 56 mm Durchmesser, Präzise Führung, Mit Amboss, Maximale Spannkraft 25 KN, Grauguß
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Spannkraft (max.) [kN]:
25 kN
Spanntiefe nutzbar b [mm]:
125 mm
Ursprungsland:
China
VDE zertifiziert:
Nein
Backenbreite [mm]:
150 mm
Farbe:
Schwarz
Gesamtbreite [mm]:
190 mm
Gesamthöhe [mm]:
220 mm
Gesamtlänge [mm]:
360 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Grauguss
Netto-Gewicht [kg]:
14 kg
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 104,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,91*
€ 151,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,73*
€ 149,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,99*
€ 139,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,92*
€ 130,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,89*
€ 124,82
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
R93310041
ab € 14,23*
Ähnlich
Gedore
R93310141
ab € 14,22*
Ähnlich
Gedore
R93310241
ab € 14,24*
Ähnlich
Gedore
R93800125
ab € 101,67*
Ähnlich
Gedore
R99110005
ab € 14,30*
Ähnlich
Gedore
R99110015
ab € 15,29*
Ähnlich
Gedore
R99110020
ab € 15,70*
Ähnlich
Gedore
R99210000
ab € 25,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.