Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1335 L Werkzeugkasten, leer, 5 Fächer, 210x535x225 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-6610580
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1335 L
EAN/GTIN:
     4010886661055
Suchbegriffe:
Werkzeugbox
Werkzeugkasten
Werkzeugkiste
Lehrlingskoffer
Mit genieteten Gelenken, Große Ausziehbarkeit der Werkzeugfächer, Hohe Standfestigkeit auch bei einseitigem Auszug, GEDORE blau, Maße: H 210 x B 535 x T 225 mm, Besonders geeignet für die Sortimente No. S 1024, S 1025, S 1151 und S 1151 A
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
VDE zertifiziert:
Nein
Abmessung (L x B x H):
210 x 535 x 225 mm
Gesamtbreite [mm]:
535 mm
Gesamthöhe [mm]:
210 mm
Gesamtlänge [mm]:
225 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Netto-Gewicht [kg]:
6,84 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Ursprungsland:
Österreich
Weitere Suchbegriffe: Meisterkoffer, Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, Werkzeugkoffer leer, Werkzeugkoffer ohne Inhalt, gedore werkzeugbox, werkzeugbox, lehrlingskoffer ohne werkzeug, Werkzeugkoffer, Montagetasche (Werkstatt), Werkzeugkoffer/-tasche leer, Werkzeug Kasten oder Kisten oder Schränke
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 115,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,58*
€ 166,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,56*
€ 162,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,37*
€ 149,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,10*
€ 144,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,78*
€ 137,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.