Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R93510025 Spiralbohrersatz Ø 1-13mm 0.5-Steigung. 25-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-3301613
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     R93510025
EAN/GTIN:
     4060833016131
Suchbegriffe:
Spiralbohrer-Satz
Spiralbohrermagazin
Spiralbohrersatz
Spiralbohrersatz DIN 338
HSS Spiralbohrer DIN 338, Typ N, rechtsschneidend, Spitzenwinkel 118°, In Metallkassette
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Spitzenwinkel:
118 Grad
Stückliste (Text):
Spiralbohrer, geschliffen 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5 10,0 10,5 11,0 11,5 12,0 12,5 13,0 mm
Ursprungsland:
China
VDE zertifiziert:
Nein
Aufbewahrung:
Stahlblechkasette
Inhalt (Anzahl Stück):
25
Inhaltsangabe (Stückliste):
Ø 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 mm
Material:
HSS
Netto-Gewicht [kg]:
1,263 kg
Norm:
DIN 338 Typ N
Oberfläche:
dampfangelassen
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Weitere Suchbegriffe: spiralbohrersatz din 338 25 teilig, spiralbohrersatz din 338, Bohrer (nicht lösbare Schneiden), Bohrer-Set, Bohrer
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,36*
€ 43,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,68*
€ 42,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 35,52*
€ 42,27
pro Stück
ab 4 Stück
€ 34,87*
€ 41,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,79*
€ 40,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,74*
€ 37,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,70*
€ 36,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,50*
€ 36,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,44*
€ 32,65
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
R20802012
ab € 18,56*
Ähnlich
Gedore
R93250008
ab € 10,88*
Ähnlich
Gedore
R93500025
ab € 18,13*
Ähnlich
Gedore
R93500170
ab € 55,79*
Ähnlich
Gedore
R93600022
ab € 11,59*
Ähnlich
Gedore
R93600035
ab € 27,56*
Ähnlich
Gedore
R93980005
ab € 16,13*
Ähnlich
Gedore
R93990021
ab € 2,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.