Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R29100010 VDE-Wasserpumpenzange 10 Zoll 7-fach verstellbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-3301413
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     R29100010
EAN/GTIN:
     4060833014137
Suchbegriffe:
Wapu Zange
Wapuzange
Wasserpumpenzange
Wasserpumpezange
Ausführung nach DIN ISO 8976 Form C, Erfüllt Anforderungen der VDE 0682 Teil 201 sowie EN/IEC 60900, Längsverzahnte Greifflächen, Mit durchgestecktem Gewerbe, Kopf und Gewerbe blank geschliffen, Chrom-Vanadium-Stahl
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Ja
Netto-Gewicht [kg]:
0,393 kg
Norm:
DIN ISO 8976 - Form C VDE 0682 Teil 201 IEC / EN 61010
Oberfläche:
lackiert, Kopf und Gewerbe geschliffen
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Spannweite [mm]:
39 mm
Ursprungsland:
Taiwan
VDE zertifiziert:
Ja
Ausführung funkenfrei:
Nein
Backenform:
flache Backen
Gelenkarten:
durchgestecktes Gelenk
Gesamtlänge [inch]:
10 Inch
Gesamtlänge [mm]:
250 mm
Griffausführung:
2K-Griffhüllen VDE isoliert bis 1000 V
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Weitere Suchbegriffe: Wasserpumpenzange (Funkenfrei), wapu zange vde, wapu zange, gedore red wasserpumpenzange, Zange, Verstellbare Rohrzangen
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,30*
€ 30,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,81*
€ 29,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,51*
€ 27,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,15*
€ 26,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,04*
€ 25,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,96*
€ 24,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,91*
€ 24,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,09*
€ 21,53
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
R29300180
ab € 13,08*
Ähnlich
Gedore
R29300200
ab € 14,51*
Ähnlich
Gedore
R29400180
ab € 13,78*
Ähnlich
Gedore
R29500200
ab € 13,89*
Ähnlich
Gedore
R29510200
ab € 14,53*
Ähnlich
Gedore
R39002005
ab € 39,07*
Ähnlich
Gedore
R39200219
ab € 5,20*
Ähnlich
Gedore
R39300115
ab € 3,50*
Ähnlich
Gedore
R39300219
ab € 4,35*
Ähnlich
Gedore
VDE 146 10
ab € 38,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.