Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VDE 8132-200 H VDE-Flachrundzange mit Hüllenisolierung 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Moods
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-1552120
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     VDE 8132-200 H
EAN/GTIN:
     4010886816028
Suchbegriffe:
Elektronik-Spitzzange
Elektronikspitzzange
Spitzzange
Flachrundzange
Flach-runde, lange Backen, Greifflächen gerade, gezahnt, Für Halte-, Greif-, Biege- und Schneidarbeiten, Induktiv gehärtete Präzisionsschneiden, Schneidenhärte 61 - 63 HRC, GEDORE Sondervergütungsstahl, gesenkgeschmiedet, ölgehärtet und angelassen, Schenkel VDE isoliert bis 1000 V, nach EN 60900/IEC 60900, Hüllenisolierung
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Ja
Kopfstärke T1 [mm]:
9,5 mm
Material:
Vergütungsstahl
mit Schneide:
Ja
Netto-Gewicht [kg]:
0,235 kg
Norm:
DIN ISO 5745 EN 60900/IEC60900
Oberfläche:
verchromt
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Schneidenhärte:
61-63 HRC
Spitzenbreite W4 [mm]:
3,7 mm
Spitzenstärke:
2,8 mm
Ausführung funkenfrei:
Nein
Ursprungsland:
Österreich
VDE zertifiziert:
Ja
Backenlänge L3 [mm]:
75,7 mm
Gesamtbreite [mm]:
55 mm
Gesamthöhe [mm]:
27 mm
Gesamtlänge [mm]:
205 mm
Griffausführung:
2K-Griffhüllen VDE isoliert bis 1000 V
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfbreite 1 [mm]:
18,5 mm
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,09*
€ 33,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,53*
€ 32,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,31*
€ 31,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,65*
€ 29,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,43*
€ 27,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,36*
€ 27,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,30*
€ 27,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,50*
€ 24,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Block Transformatoren
ETTK 630
ab € 639,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.