Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R90100006 Durchtreibersatz Ø 1-10 mm + Körner 6-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1955-39976873027
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     R90100006
EAN/GTIN:
     4060833008259
Suchbegriffe:
Durchschläger
Durchtreiber
Montagedurchschlag
Montagedurchschläger
Ausführung nach DIN 6458 und DIN 7250, Schlagenden angelassen , Schaft kupfer, Spitze silber lackiert, Aus Chrom-Vanadium-Stahl., In Metallklappkassette
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Aufbewahrung:
Metallklappkassette
Ausführung:
Schlagenden angelassen
Inhalt (Anzahl Stück):
6
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Netto-Gewicht [kg]:
0,72 kg
Norm:
DIN 6458 DIN 7250
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Stückliste (Text):
Durchtreiber Ø 1 2 3 5 10 mm Körner-Ø 4 mm
Weitere Suchbegriffe: Durchschläger-Satz, Durchtreiber Satz, durchschläger-satz gedore, durchschläger satz, Körner, Treiber, Schlageisen, Steinmeißel- und Durchtreiberset, Körner, Nageltreiber oder Druckdorne
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 18,23*
€ 22,41*
4 Tage
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 18,79*
€ 22,76*
5 Tage
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 18,86*
€ 23,03*
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 17,50*
€ 24,85*
10 Tage
40
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 18,34*
€ 25,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 22,41*
€ 26,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,83*
€ 24,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,23*
€ 21,69
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 224,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
113 D
ab € 20,68*
Ähnlich
Gedore
R90000006
ab € 17,82*
Ähnlich
Gedore
R90100215
ab € 4,07*
Ähnlich
Gedore
R90100515
ab € 4,01*
Ähnlich
Gedore
R90150415
ab € 2,35*
Ähnlich
Gedore
R90150515
ab € 3,07*
Ähnlich
Gedore
R90200006
ab € 19,33*
Ähnlich
Gedore
R90200106
ab € 19,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.