| |
|
| Artikel-Nr.: C1150-3300826 Herst.-Nr.: R90000006 EAN/GTIN: 4060833008266 |
| |
|
| | |
| Schlagenden angelassen , Schaft kupfer, Spitze silber lackiert , Aus Chrom-Vanadium-Stahl, In Metallklappkassette Weitere Informationen: | | 1000 V isoliert: | Nein | REACH Registrierung vorhanden: | Nein | Stückliste (Text): | Flachmeißel - Länge 125 150 mm Kreuzmeißel - Länge 125 mm Durchtreiber - Ø 3 mm Körner - Ø 4 mm Splinttreiber - Ø 4 mm | Ursprungsland: | Deutschland | VDE zertifiziert: | Nein | Aufbewahrung: | Metallklappkassette | Ausführung: | Schlagenden angelassen | Gesamtbreite [mm]: | 110 mm | Gesamthöhe [mm]: | 30 mm | Gesamtlänge [mm]: | 170 mm | Inhalt (Anzahl Stück): | 6 | Material: | Chrom-Vanadium-Stahl | Netto-Gewicht [kg]: | 0,76 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrersatz, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, gedore red werkzeugsatz, modul werkzeuge, Handwerkzeug (Sonstige, nicht klassifiziert), Werkzeugset, Universalwerkzeug-Kits |
| | |
| |