Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R90100515 Durchtreiber 8-kant 120x5 mm Schaft-Ø 12 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-3300820
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     R90100515
EAN/GTIN:
     4060833008204
Suchbegriffe:
Durchschläger
Durchtreiber
Montagedurchschlag
Montagedurchschläger
Ausführung nach DIN 6458, Schlagende angelassen, Schaft kupfer, Spitze silber lackiert, Aus Chrom-Vanadium-Stahl
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Schaft-Ø:
12 mm
Treibdorn-Ø [mm]:
5 mm
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Achtkantschaft [mm]:
12 mm
Ausführung:
Schlagende angelassen, Schaft kupfer, Spitze silber lackiert
Gesamtlänge [mm]:
120 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Netto-Gewicht [kg]:
0,091 kg
Norm:
DIN 6458
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Weitere Suchbegriffe: durchschläger 120x12x5mm, durchschläger, gedore durchschläger, Körner, Treiber, Schlageisen, Körner, Nageltreiber oder Druckdorne
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,01*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
99 12-5
ab € 3,13*
Ähnlich
Gedore
R90000006
ab € 17,98*
Ähnlich
Gedore
R90100006
ab € 17,47*
Ähnlich
Gedore
R90100215
ab € 4,07*
Ähnlich
Gedore
R90150415
ab € 2,34*
Ähnlich
Gedore
R90150515
ab € 3,07*
Ähnlich
Gedore
R90200006
ab € 19,20*
Ähnlich
Gedore
R90200106
ab € 19,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.