Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R90150515 Körner 8-kant 120x5mm Schaft-Ø 12mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-3300822
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     R90150515
EAN/GTIN:
     4060833008228
Suchbegriffe:
Körner
körner 120mm
körner
körner gedore red
Ausführung nach DIN 7250, Schlagende angelassen, Schaft kupfer-, Spitze silber lackiert, Vanadium Stahl
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Norm:
DIN 7250
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Schaft-Ø:
12 mm
Schlagkopfdurchmesser [mm]:
5 mm
Spitzen-Ø:
5 mm
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Achtkantschaft [mm]:
12 mm
Ausführung:
Schaft kupfer, Spitze silber lackiert
Gesamtbreite [mm]:
12 mm
Gesamthöhe [mm]:
12 mm
Gesamtlänge [mm]:
120 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Vanadium-Stahl
Netto-Gewicht [kg]:
0,095 kg
Weitere Suchbegriffe: Körner, Treiber, Schlageisen, Körner, Nageltreiber oder Druckdorne
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,07*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 4 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
100-12
ab € 2,77*
Ähnlich
Gedore
R90000006
ab € 18,00*
Ähnlich
Gedore
R90100006
ab € 17,50*
Ähnlich
Gedore
R90100215
ab € 4,07*
Ähnlich
Gedore
R90100515
ab € 4,01*
Ähnlich
Gedore
R90150415
ab € 2,35*
Ähnlich
Gedore
R90200006
ab € 19,21*
Ähnlich
Gedore
R90200106
ab € 19,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.