Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R90100006, Gedore Red Durchtreibersatz Ø 1-10 mm + Körner 6-teilig 3300825


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-945988
Hersteller:
     GEDORE red
Herst.-Nr.:
     3300825
EAN/GTIN:
     4060833008259
Suchbegriffe:
Durchschläger
Durchtreiber
Montagedurchschlag
Montagedurchschläger
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

R90100006, Durchtreibersatz Ø 1-10 mm + Körner 6-teilig 3300825 Ausführung nach DIN 6458 und DIN 7250, Schlagenden angelassen , Schaft kupfer, Spitze silber lackiert, Aus Chrom-Vanadium-Stahl., In Metallklappkassette, Fabrikat: Gedore Red
Weitere Informationen:
GEWICHT:
720 GRAMM
1000 V isoliert:
Nein
Aufbewahrung:
Metallklappkassette
Ausführung:
Schlagenden angelassen
Inhalt (Anzahl Stück):
6
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Netto-Gewicht [kg]:
0,72 kg
Norm:
DIN 6458
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Stückliste (Text):
Durchtreiber Ø 1 2 3 5 10 mm
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Durchschläger-Satz, Durchtreiber Satz, durchschläger-satz gedore, durchschläger satz, Körner, Treiber, Schlageisen, DURCHTREIBERSATZ
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 18,23*
€ 22,40*
3 Tage
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 18,90*
€ 22,91*
4 Tage
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 18,81*
€ 23,02*
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 17,48*
€ 24,77*
Lager 260
100
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 18,31*
€ 25,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,04*
€ 29,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,60*
€ 29,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,93*
€ 27,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,44*
€ 26,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,88*
€ 24,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,31*
€ 21,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
113 D
ab € 20,67*
Ähnlich
Gedore
R90000006
ab € 17,86*
Ähnlich
Gedore
R90100215
ab € 4,09*
Ähnlich
Gedore
R90100515
ab € 3,81*
Ähnlich
Gedore
R90150415
ab € 2,33*
Ähnlich
Gedore
R90150515
ab € 3,02*
Ähnlich
Gedore
R90200006
ab € 18,76*
Ähnlich
Gedore
R90200106
ab € 19,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.