Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R90200106 Splinttreibersatz 3-10mm + Kassette 6-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Moods
Moods
Moods
Moods
Moods
Moods
Moods
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-3300824
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     R90200106
EAN/GTIN:
     4060833008242
Suchbegriffe:
Splintentreiber-Satz
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
Montagekoffer
Ausführung nach DIN 6450 , Schlagenden angelassen, Schaft kupfer, Spitze silber lackiert, Aus Chrom-Vanadium-Stahl, In Metallklappkassette
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Norm:
DIN 6450
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Stückliste (Text):
Splinttreiber Ø 3 4 5 6 8 10 mm
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Aufbewahrung:
Metallklappkassette
Ausführung:
Schlagenden angelassen
Gesamtbreite [mm]:
110 mm
Gesamthöhe [mm]:
30 mm
Gesamtlänge [mm]:
170 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
6
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Netto-Gewicht [kg]:
0,82 kg
Weitere Suchbegriffe: Servicekoffer, Werkzeugkoffer, splintentreiber-satz 6-teilig, splintentreiber satz, splintentreiber-satz gedore, Körner, Treiber, Schlageisen, Steinmeißel- und Durchtreiberset, Körner, Nageltreiber oder Druckdorne
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,52*
€ 31,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,40*
€ 30,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,18*
€ 28,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,09*
€ 27,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,67*
€ 25,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,61*
€ 25,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,56*
€ 25,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,06*
€ 22,68
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
R90000006
ab € 17,98*
Ähnlich
Gedore
R90100006
ab € 17,47*
Ähnlich
Gedore
R90100215
ab € 4,07*
Ähnlich
Gedore
R90100515
ab € 4,01*
Ähnlich
Gedore
R90150415
ab € 2,34*
Ähnlich
Gedore
R90150515
ab € 3,07*
Ähnlich
Gedore
R90200006
ab € 19,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.