Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R90100215 Durchtreiber 8-kant 120x2 mm Schaft-Ø 10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-3300817
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     R90100215
EAN/GTIN:
     4060833008174
Suchbegriffe:
Durchschläger
Durchtreiber
Montagedurchschlag
Montagedurchschläger
Ausführung nach DIN 6458, Schlagende angelassen, Schaft kupfer, Spitze silber lackiert, Aus Chrom-Vanadium-Stahl
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Schaft-Ø:
10 mm
Treibdorn-Ø [mm]:
2 mm
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Achtkantschaft [mm]:
10 mm
Ausführung:
Schlagende angelassen, Schaft kupfer, Spitze silber lackiert
Gesamtlänge [mm]:
120 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Netto-Gewicht [kg]:
0,06 kg
Norm:
DIN 6458
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Weitere Suchbegriffe: gedore durchschläger, durchschläger, durchschläger 120mm, Körner, Treiber, Schlageisen, Körner, Nageltreiber oder Druckdorne
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,07*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
99 10-2
ab € 2,44*
Ähnlich
Gedore
R90000006
ab € 17,98*
Ähnlich
Gedore
R90100006
ab € 17,47*
Ähnlich
Gedore
R90100515
ab € 4,01*
Ähnlich
Gedore
R90150415
ab € 2,34*
Ähnlich
Gedore
R90150515
ab € 3,07*
Ähnlich
Gedore
R90200006
ab € 19,20*
Ähnlich
Gedore
R90200106
ab € 19,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.