Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R62550819 Schraubendraubereinsatz 1/2" 8 mm Länge 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-3300380
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     R62550819
EAN/GTIN:
     4060833003803
Suchbegriffe:
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Schraubendrehereinsatz Innensechska...
Steckschlüsseleinsatz Innensechskan...
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
Mit eingepresstem, phosphatiertem Stift, Handbetätigt mit griffiger Längsrändelung, Antriebsseite glänzend poliert, Ausführung nach DIN 7422, Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, mit Kugelfangrille, Chrom-Vanadium-Stahl
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Netto-Gewicht [kg]:
0,09 kg
Norm:
DIN 3120 – C 12,5 DIN 7422 ISO 1174
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Schlüsselweite 1 [mm]:
8 mm
Sicherung:
Kugelfangrille
Spitzenlänge:
62,0 mm
Ursprungsland:
Taiwan
VDE zertifiziert:
Nein
Antriebsaufnahme, Vierkant- [metrisch]:
12,5 mm
Antriebsaufnahme, Vierkant- [zöllig]:
1/2 Zoll
Einsatz-Ø Antrieb:
22 mm
Gesamtbreite [mm]:
22 mm
Gesamthöhe [mm]:
22 mm
Gesamtlänge [mm]:
100 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Weitere Suchbegriffe: Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, steckschlüsseleinsatz 6kant gedore 1/2, sechskant-steckschlüsseleinsatz 1/2, sechskant steckschlüsseleinsatz, Schraubendrehereinsatz, Innensechskant-Einsatz für Steckschlüssel, Schraubendreher
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1.04/1A-B
ab € 67,11*
Ähnlich
Gedore
1990 A-5
ab € 17,45*
Ähnlich
Gedore
1990 KR-7
ab € 14,67*
Ähnlich
Gedore
1990 M
ab € 18,00*
Ähnlich
Gedore
600 IH-400
ab € 16,22*
Ähnlich
Gedore
8133-200 JC
ab € 26,69*
Ähnlich
Gedore
8250-200 JC
ab € 17,07*
Ähnlich
Gedore
R62550519
ab € 5,02*
Ähnlich
Gedore
R62550619
ab € 5,33*
Ähnlich
Gedore
R62550719
ab € 4,72*
Ähnlich
Gedore
R62551019
ab € 6,16*
Ähnlich
Gedore
R62551219
ab € 6,44*
Ähnlich
Gedore
R62551419
ab € 6,62*
Ähnlich
Gedore
R62551710
ab € 6,43*
Ähnlich
Gedore
R62551719
ab € 7,89*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.