Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE red R62551719 Schraubendrehereinsatz 1/2" 17 mm Länge 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-3300384
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     R62551719
EAN/GTIN:
     4060833003841
Suchbegriffe:
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Schraubendrehereinsatz Innensechska...
Steckschlüsseleinsatz Innensechskan...
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz

Produktbeschreibung:

Mit eingepresstem, phosphatiertem Stift
Handbetätigt mit griffiger Längsrändelung
Antriebsseite glänzend poliert
Ausführung nach DIN 7422
Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, mit Kugelfangrille
Chrom-Vanadium-Stahl
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Antriebsaufnahme, Vierkant:
12,5 mm | 1/2 Inch
Einsatz-Ø Antrieb:
26 mm
Gesamtbreite:
26 mm
Gesamthöhe:
26 mm
Gesamtlänge:
100 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Netto-Gewicht:
0,228 kg
Norm:
DIN 3120 – C 12,5, DIN 7422, ISO 1174
REACH:
konform
Schlüsselweite 1:
17 mm
Sicherung:
Kugelfangrille
Spitzenlänge:
62 mm
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, steckschlüsseleinsatz 6kant gedore 1/2, sechskant-steckschlüsseleinsatz 1/2, sechskant steckschlüsseleinsatz, Innensechskant-Einsatz für Steckschlüssel, Inbus-Nussschlüssel, Innensechskantnuss, Nuss, Nuss für Steckschlüssel
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1.04/1A-B
ab € 64,77*
Ähnlich
Gedore
19 SKU-20
ab € 185,61*
Ähnlich
Gedore
1990 A-5
ab € 17,48*
Ähnlich
Gedore
1990 KR-7
ab € 14,79*
Ähnlich
Gedore
1990 M
ab € 18,02*
Ähnlich
Gedore
600 IH-400
ab € 15,81*
Ähnlich
Gedore
8133-200 JC
ab € 26,38*
Ähnlich
Gedore
8250-200 JC
ab € 17,08*
Ähnlich
Gedore
D 19 L-015
ab € 182,56*
Ähnlich
Gedore
R62550519
ab € 4,98*
Ähnlich
Gedore
R62550619
ab € 5,33*
Ähnlich
Gedore
R62550719
ab € 4,75*
Ähnlich
Gedore
R62550819
ab € 5,96*
Ähnlich
Gedore
R62551019
ab € 6,16*
Ähnlich
Gedore
R62551219
ab € 6,45*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.