Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R62550910 Schraubendraubereinsatz 1/2" 9 mm Länge 55 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-3300363
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     R62550910
EAN/GTIN:
     4060833003636
Suchbegriffe:
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Schraubendrehereinsatz Innensechska...
Steckschlüsseleinsatz Innensechskan...
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
Mit eingepresstem, phosphatierten Stift, Handbetätigt mit griffiger Längsrändelung, Antriebsseite glänzend poliert, Ausführung nach DIN 7422, Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, mit Kugelfangrille, Chrom-Vanadium-Stahl
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Netto-Gewicht [kg]:
0,078 kg
Norm:
DIN 3120 – C 12,5 DIN 7422 ISO 1174
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Schlüsselweite 1 [mm]:
9 mm
Sicherung:
Kugelfangrille
Spitzenlänge:
17,0 mm
Ursprungsland:
Taiwan
VDE zertifiziert:
Nein
Antriebsaufnahme, Vierkant- [metrisch]:
12,5 mm
Antriebsaufnahme, Vierkant- [zöllig]:
1/2 Zoll
Einsatz-Ø Antrieb:
22 mm
Gesamtbreite [mm]:
22 mm
Gesamthöhe [mm]:
22 mm
Gesamtlänge [mm]:
55 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1.04/1A-B
ab € 66,21*
Ähnlich
Gedore
19 SKU-20
ab € 184,33*
Ähnlich
Gedore
1990 A-5
ab € 17,37*
Ähnlich
Gedore
1990 KR-7
ab € 14,69*
Ähnlich
Gedore
1990 M
ab € 18,08*
Ähnlich
Gedore
600 IH-400
ab € 16,22*
Ähnlich
Gedore
8133-200 JC
ab € 27,29*
Ähnlich
Gedore
8250-200 JC
ab € 17,20*
Ähnlich
Gedore
D 19 L-015
ab € 191,43*
Ähnlich
Gedore
IN 19 9
ab € 5,85*
Ähnlich
Gedore
R62550410
ab € 4,74*
Ähnlich
Gedore
R62550510
ab € 4,83*
Ähnlich
Gedore
R62550610
ab € 4,99*
Ähnlich
Gedore
R62550710
ab € 4,55*
Ähnlich
Gedore
R62550810
ab € 5,32*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.