Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R62550610 Schraubendraubereinsatz 1/2" 6 mm Länge 55 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-3300360
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     R62550610
EAN/GTIN:
     4060833003605
Suchbegriffe:
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Schraubendrehereinsatz Innensechska...
Steckschlüsseleinsatz Innensechskan...
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
Mit eingepresstem, phosphatierten Stift, Handbetätigt mit griffiger Längsrändelung, Antriebsseite glänzend poliert, Ausführung nach DIN 7422, Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, mit Kugelfangrille, Chrom-Vanadium-Stahl
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Netto-Gewicht [kg]:
0,064 kg
Norm:
DIN 3120 – C 12,5 DIN 7422 ISO 1174
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Schlüsselweite 1 [mm]:
6 mm
Sicherung:
Kugelfangrille
Spitzenlänge:
17,0 mm
Ursprungsland:
Taiwan
VDE zertifiziert:
Nein
Antriebsaufnahme, Vierkant- [metrisch]:
12,5 mm
Antriebsaufnahme, Vierkant- [zöllig]:
1/2 Zoll
Einsatz-Ø Antrieb:
22 mm
Gesamtbreite [mm]:
22 mm
Gesamthöhe [mm]:
22 mm
Gesamtlänge [mm]:
55 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,00*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1.04/1A-B
ab € 68,13*
Ähnlich
Gedore
19 SKU-20
ab € 184,21*
Ähnlich
Gedore
1990 A-5
ab € 17,42*
Ähnlich
Gedore
1990 KR-7
ab € 14,74*
Ähnlich
Gedore
1990 M
ab € 18,08*
Ähnlich
Gedore
600 IH-400
ab € 16,51*
Ähnlich
Gedore
8133-200 JC
ab € 25,94*
Ähnlich
Gedore
8250-200 JC
ab € 17,34*
Ähnlich
Gedore
D 19 L-015
ab € 191,58*
Ähnlich
Gedore
IN 19 6
ab € 5,57*
Ähnlich
Gedore
R62550410
ab € 4,73*
Ähnlich
Gedore
R62550510
ab € 4,89*
Ähnlich
Gedore
R62550710
ab € 4,13*
Ähnlich
Gedore
R62550810
ab € 5,35*
Ähnlich
Gedore
R62550910
ab € 5,43*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.