Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R42451606 Schraubendrehereinsatz 1/4" TX T30 Länge 37 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     615-Q668212
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     R42451606
EAN/GTIN:
     4060833001120
Suchbegriffe:
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Schraubendrehereinsatz Innensechska...
Steckschlüsseleinsatz Innensechskan...
Stecknuss Innen-Torx
Mit eingepresstem, phosphatierten Stift, Handbetätigt mit griffiger Längsrändelung, Antriebsseite glänzend poliert, Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, mit Kugelfangrille, Chrom-Vanadium-Stahl
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Gesamtlänge [mm]:
37 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Netto-Gewicht [kg]:
0,016 kg
Norm:
DIN 3120 – C 6,3 ISO 1174
Oberfläche:
Antriebsseite glänzend poliert
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Sicherung:
Kugelfangrille
Spitzenlänge:
15,0 mm
Ursprungsland:
Taiwan
Abtriebsgröße TX (innen):
T30
VDE zertifiziert:
Nein
Antriebsaufnahme, Vierkant- [metrisch]:
6,3 mm
Antriebsaufnahme, Vierkant- [zöllig]:
1/4 Zoll
Einsatzlänge:
37 mm
Einsatz-Ø 1:
12 mm
Einsatz-Ø Antrieb:
12 mm
Gesamtbreite [mm]:
12 mm
Gesamthöhe [mm]:
12 mm
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,48*
€ 4,22*
2 Tage
19
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,82*
€ 4,24*
5 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 3,20*
€ 4,28*
34 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 3,27*
€ 4,29*
4 Tage
unbekannt
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,20*
€ 4,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 12,66* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
0038-08
ab € 30,67*
Ähnlich
Gedore
1101-7-7 R
ab € 168,25*
Ähnlich
Gedore
2090 A-4
ab € 13,32*
Ähnlich
Gedore
2090 KR-4
ab € 7,26*
Ähnlich
Gedore
2093 U-20
ab € 29,03*
Ähnlich
Gedore
2169-012
ab € 23,01*
Ähnlich
Gedore
248 ST-35
ab € 22,95*
Ähnlich
Gedore
4 R 10X13
ab € 18,39*
Ähnlich
Gedore
8133-200 JC
ab € 26,53*
Ähnlich
Gedore
D 20 EMU-3
ab € 105,19*
Ähnlich
Gedore
D 20 MOT
ab € 101,55*
Ähnlich
Gedore
ITX 20 T30
ab € 4,94*
Ähnlich
Gedore
R42451206
ab € 2,84*
Ähnlich
Gedore
R42451306
ab € 2,87*
Ähnlich
Gedore
R42451406
ab € 2,97*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.