Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R42451606 Schraubendrehereinsatz 1/4\" TX T30 Länge 37 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Katalogbilder
Katalogbilder
Produktbilder
Piktogramme
Piktogramme
Artikel-Nr.:
     2478B-1712536-3300112
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     3300112
EAN/GTIN:
     4060833001120
Suchbegriffe:
Stecknuss Innen-Torx
Steckschlüsseleinsatz Torx (Innen)
Schraubendrehereinsatz Torx
Steckschlüsseleinsatz TORX
Mit eingepresstem, phosphatierten Stift, Handbetätigt mit griffiger Längsrändelung, Antriebsseite glänzend poliert, Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, mit Kugelfangrille, Chrom-Vanadium-Stahl
Weitere Informationen:
Abtriebsgröße TX (innen):
T30
Antriebsaufnahme, Vierkant- [metrisch]:
6,3 mm
Antriebsaufnahme, Vierkant- [zöllig]:
1/4"
Weitere Suchbegriffe: TORX-Steckschlüsseleinsatz, Torx Nuss, steckschlüsseleinsatz torx (innen) 1/4 t30, stecknuss innen-torx, steckschlüsseleinsatz torx (innen) 1/4, GEDORE, Steckschlüsselwerkzeuge, Steckschlüsseleinsätze-Sätze, Antrieb 1/4", R41008012 Steckschlüsseleinsätze 1/4"
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,82*
€ 4,22*
2 Tage
11
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,84*
€ 4,23*
34 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 3,30*
€ 4,34*
4 Tage
102
10
pro Stück
€ 5,45*
ab € 3,23*
€ 4,36*
Lager 2478
102
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,19*
€ 4,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 90 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 300 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 88,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
0038-08
ab € 31,14*
Ähnlich
Gedore
1101-7-7 R
ab € 165,89*
Ähnlich
Gedore
2090 A-4
ab € 14,01*
Ähnlich
Gedore
2090 KR-4
ab € 7,33*
Ähnlich
Gedore
2093 U-20
ab € 28,91*
Ähnlich
Gedore
2169-012
ab € 23,05*
Ähnlich
Gedore
248 ST-35
ab € 23,09*
Ähnlich
Gedore
4 R 10X13
ab € 18,31*
Ähnlich
Gedore
8133-200 JC
ab € 26,38*
Ähnlich
Gedore
D 20 EMU-3
ab € 103,81*
Ähnlich
Gedore
D 20 MOT
ab € 100,86*
Ähnlich
Gedore
ITX 20 T30
ab € 4,92*
Ähnlich
Gedore
R42451206
ab € 2,86*
Ähnlich
Gedore
R42451306
ab € 2,87*
Ähnlich
Gedore
R42451406
ab € 2,99*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.