Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R42451606 Schraubendrehereinsatz 1/4\" TX T30 Länge 37 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-12536-3300112
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     3300112
EAN/GTIN:
     4060833001120
Suchbegriffe:
Stecknuss Innen-Torx
Steckschlüsseleinsatz Torx (Innen)
Schraubendrehereinsatz Torx
Steckschlüsseleinsatz TORX
Mit eingepresstem, phosphatierten Stift, Handbetätigt mit griffiger Längsrändelung, Antriebsseite glänzend poliert, Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, mit Kugelfangrille, Chrom-Vanadium-Stahl
Weitere Informationen:
Abtriebsgröße TX (innen):
T30
Inhalt (Anzahl Stück):
1 tlg.
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Nennbreite [mm]:
12 mm
Nennhöhe [mm]:
12 mm
Nennlänge [mm]:
37 mm
Netto-Gewicht [kg]:
0,016 kg
Norm:
DIN 3120 – C 6,3 ISO 1174
Oberfläche:
Antriebsseite glänzend poliert
REACH Registrierung vorhanden:
0
Sicherung:
Kugelfangrille
Antriebsaufnahme, Vierkant- [metrisch]:
6,3 mm
Spitzenlänge:
15,0 mm
Antriebsaufnahme, Vierkant- [zöllig]:
1/4"
Einsatzlänge:
37,0 mm
Einsatz-Ø 1:
12,0 mm
Einsatz-Ø Antrieb:
12 mm
Gesamtbreite [mm]:
12 mm
Gesamthöhe [mm]:
12 mm
Gesamtlänge [mm]:
37 mm
Weitere Suchbegriffe: TORX-Steckschlüsseleinsatz, Torx Nuss, steckschlüsseleinsatz torx (innen) 1/4 t30, stecknuss innen-torx, steckschlüsseleinsatz torx (innen) 1/4, GEDORE, Steckschlüsselwerkzeuge, Steckschlüsseleinsätze-Sätze, Antrieb 1/4", R41008012 Steckschlüsseleinsätze 1/4"
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,85*
€ 4,22*
1 Tag
11
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,83*
€ 4,23*
33 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 3,29*
€ 4,33*
Lager 1498
102
10
pro Stück
€ 5,45*
ab € 3,21*
€ 4,35*
3 Tage
102
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,21*
€ 4,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 43,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
0038-08
ab € 31,15*
Ähnlich
Gedore
1101-7-7 R
ab € 166,00*
Ähnlich
Gedore
2090 A-4
ab € 14,04*
Ähnlich
Gedore
2090 KR-4
ab € 7,34*
Ähnlich
Gedore
2093 U-20
ab € 28,90*
Ähnlich
Gedore
2169-012
ab € 23,09*
Ähnlich
Gedore
248 ST-35
ab € 23,06*
Ähnlich
Gedore
4 R 10X13
ab € 18,34*
Ähnlich
Gedore
8133-200 JC
ab € 26,52*
Ähnlich
Gedore
D 20 EMU-3
ab € 103,47*
Ähnlich
Gedore
D 20 MOT
ab € 100,34*
Ähnlich
Gedore
ITX 20 T30
ab € 4,93*
Ähnlich
Gedore
R42451206
ab € 2,86*
Ähnlich
Gedore
R42451306
ab € 2,88*
Ähnlich
Gedore
R42451406
ab € 3,00*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.