Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TF-K550 Drehmomentschlüssel TORCOFIX K 3/4" 110-550 Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-3278492
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     TF-K550
EAN/GTIN:
     4010886962350
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Durchsteckvierkant
Einsatz: Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 110 - 550 N·m / 80 - 405 lbf·ft, Verstellbarer, auslösender und robuster Rohrdrehmomentschlüssel mit integrierter Knarre mit Vierkantantrieb für Industrie und Handwerk, Ausführung: Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789-2:2017 Typ II Klasse A, Kalibriert auf eine maximal zulässige Abweichung von +/- 3 % und somit präziser, als die in der Norm geforderten +/- 4 %, Inkl. rückführbarem Prüfzertifikat (DIN EN ISO 6789-2:2017), Für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug (Vierkant umstecken für Richtungswechsel), 3/4" Durchsteckvierkant mit Stiftsicherung, Robuste, matt gepulverte Stahlrohr-Konstruktion, mit verzinkter Knarre und hochwertigen Kunststoffteilen, Neuer ergonomischer Griff, geformt nach der natürlichen Greifhaltung der Hand, Deutlich erkennbare und fühlbare Handzentrierhilfe sowie Kalibrierhilfe in der Griffmitte, Doppel-Skala N·m / lbf·ft mit Nonius (N·m), vergrößertes Sichtfenster schützt vor Abrieb und Verschmutzung, Mit Noniusskala für N·m Hauptskala zur Einstellung von Skalenzwischenwerten; lbf·ft Einstellung nur über Hauptskala, Vertikale Ausrichtung der Skala, Drehmomenteinstellung dadurch Links- Rechtshänder geeignet , Skalenstrich direkt über der Skala positioniert, verhindert Ablesefehler (Parallaxefehler), Einheiten-Beschriftung im Skalenrahmen integriert und ebenfalls über Sichtfenster gegen Abrieb geschützt, , Präzise Absprungmechanik erzeugt ein deutlich fühl- und hörbares Auslösesignal bei erreichen des eingestellten Drehmomentwertes, Inkl. Wegrollsicherung, verhindert Wegrollen wenn das Werkzeug abgelegt wird
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Drehmoment (max.) [lbf·ft]:
405 lbf·ft
Drehmoment (max.) [N·m]:
550 N·m
Drehmoment (min.) [lbf·ft]:
80 lbf·ft
Drehmoment (min.) [N·m]:
110 N·m
Drehmomentbereich (min./max.) [lbf·ft]:
80-405 lbf·ft
Drehmomentbereich (min./max.) [N·m]:
110-550 N·m
Einsatzbereich:
Montage Fertigung Wartung und Instandhaltung
Festeinstellung:
Nein
Gesamtbreite [mm]:
69 mm
Gesamthöhe [mm]:
51 mm
Abstand Gehäuse - Vierkantmitte:
34,5 mm
Gesamtlänge [mm]:
965 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kalibrierlänge:
863,8 mm
Kopfbreite 1 [mm]:
69,0 mm
Kopfhöhe 1 [mm]:
31 mm
Material:
Stahlrohrkonstruktion, hochwertige Kunststoffteile
Netto-Gewicht [kg]:
3,6 kg
Nonius Nm:
1 N·m
Norm:
ISO 1174 DIN 3120 - B 20
Präzision +/-:
+/- 3 %
Antriebstyp/Antrieb:
Durchsteckvierkant
Prüfzertifikat:
DIN EN ISO 6789-2:2017
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Rückschwenkwinkel:
10 Grad
Sicherung Abtriebsvierkant:
Stiftsicherung
Skaleneinteilung:
10
Skaleneinteilung [lbf·ft]:
10 lbf·ft
Skaleneinteilung [n·m]:
10 N·m
Skalentyp:
Dual
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Antriebsvierkant [metrisch]:
20 mm
Zielgruppen:
Automotive Industrie Bau- und Nutzfahrzeuge Verbraucher Energie Maschinenbau Werkstatt Service Agriculture Oil & Gas Versorgungsunternehmen
Antriebsvierkant [zöllig]:
3/4 Zoll
Anzahl Zähne:
36
Anzugsrichtung:
Links und Rechts
Aufbewahrung/Inhalt:
Karton
Auslösemechanik:
Kurzwegauslösung
Die besten Konditionen aller 27 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 447,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 487,18*
€ 579,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 475,07*
€ 565,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 475,06*
€ 565,32
pro Stück
ab 4 Stück
€ 475,05*
€ 565,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 465,58*
€ 554,04
pro Stück
ab 6 Stück
€ 465,57*
€ 554,03
pro Stück
ab 7 Stück
€ 465,56*
€ 554,02
pro Stück
ab 8 Stück
€ 465,55*
€ 554,00
pro Stück
ab 9 Stück
€ 465,54*
€ 553,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 458,71*
€ 545,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 447,53*
€ 532,56
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1993 TU-10
ab € 87,33*
Ähnlich
Gedore
1993 U-20 G
ab € 51,58*
Ähnlich
Gedore
3290-8
ab € 20,07*
Ähnlich
Gedore
3293 U-10
ab € 109,50*
Ähnlich
Gedore
8568-10
ab € 716,90*
Ähnlich
Gedore
8612-1000
ab € 965,12*
Ähnlich
Gedore
CL 350
ab € 842,44*
Ähnlich
Gedore
D 32 EAU-2
ab € 379,64*
Ähnlich
Gedore
ET2SKA 300
ab € 4.000,60*
Ähnlich
Gedore
TT3KH 350
ab € 800,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.