Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D 55 Zündkerzeneinsatz mit Haltefeder 3/8" 14 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-1793586
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     D 55
EAN/GTIN:
     4010886850107
Suchbegriffe:
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsa...
Steckschlüsseleinsatz 12kant
Steckschlüsseleinsatz Doppelsechska...
Mit Haltefeder, Zur Anwendung mit Betätigungswerkzeugen mit Vierkantantrieb 10 (3/8") oder Drehstift Ø 8 mm
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Schlüsselweite [mm]:
14 mm
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Antriebsaufnahme, Vierkant- [metrisch]:
10,0 mm
Antriebsvierkant [zöllig]:
3/8 Zoll
Durchmesser 1 [mm]:
19,2 mm
Gesamtlänge [mm]:
63,5 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopftiefe 1 [mm]:
7,0 mm
Kopftiefe 2 [mm]:
22,5 mm
Netto-Gewicht [kg]:
0,068 kg
Weitere Suchbegriffe: Zündkerzen-Steckschlüsseleinsatz, Zündkerzeneinsatz, zündkerzen-steckschlüsseleinsatz 14mm, zündkerzen steckschlüsseleinsatz, zündkerzeneinsatz gedore, Steckschlüsseleinsatz (nicht klassifiziert), Kfz-Werkzeug, Stecknüsse
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,20*
€ 29,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,46*
€ 29,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,07*
€ 27,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,82*
€ 25,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,42*
€ 24,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,34*
€ 24,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,30*
€ 24,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,92*
€ 21,32
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1.04/1A-B
ab € 68,04*
Ähnlich
Gedore
19 SKU-20
ab € 184,99*
Ähnlich
Gedore
1990 A-5
ab € 17,46*
Ähnlich
Gedore
1990 KR-7
ab € 14,79*
Ähnlich
Gedore
1990 M
ab € 18,01*
Ähnlich
Gedore
600 IH-400
ab € 16,43*
Ähnlich
Gedore
647
ab € 1,93*
Ähnlich
Gedore
705 M
ab € 10,28*
Ähnlich
Gedore
8133-200 JC
ab € 26,02*
Ähnlich
Gedore
8138-200 JC
ab € 23,38*
Ähnlich
Gedore
8250-200 JC
ab € 17,21*
Ähnlich
Gedore
D 19 L-015
ab € 191,52*
Ähnlich
Gedore
SK 2154 PH-06
ab € 24,24*
Ähnlich
Gedore
TF-K200
ab € 132,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.