Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Zettelkasten NOTE BOX VEGAS, 153 x 116 x 70 mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE Zettelkasten NOTE BOX VEGAS, 153 x 116 x 70 mm, schwarz
DURABLE Zettelkasten NOTE BOX VEGAS, 153 x 116 x 70 mm, schwarz
DURABLE Zettelkasten NOTE BOX VEGAS, 153 x 116 x 70 mm, schwarz
DURABLE Zettelkasten NOTE BOX VEGAS, 153 x 116 x 70 mm, schwarz
DURABLE Zettelkasten NOTE BOX VEGAS, 153 x 116 x 70 mm, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1138-771401
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     771401
EAN/GTIN:
     4005546207667
Suchbegriffe:
Sockelblock
Zettelbox
Zettelkasten
Memoblock
Praktischer Zettelkasten mit Aufnahme für einen Schreibstift. Inkl. 500 weißen Notizzetteln im Format 90 x 90 mm. • Zettelkasten mit Stifthalter • Inkl. 500 Notizzettel im Format 90 x 90 mm • Leichte Entnahme der Zettel durch schräge Fächerstaffelung
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
7714
Außenmaße (B x H x L/T):
116 mm x 70 mm x 153 mm
Farbe:
Schwarz
Für Formate:
90 x 90 mm
Füllmenge:
500 Blatt
Serie:
VEGAS
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
ABS
Innenmaße (B x T):
90 mm x 90 mm
Weitere Suchbegriffe: Notizzettel, Zettelkasteneinlagen, Zettelklotz, notizzettel, notizpapier-spender, zettelschale, notizpapierspender, zettelspender, zettelkasten, zettelbox, notizzettelbox
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
771602
ab € 1,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.