Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE SCHREIBUNTERLAGE, 530 x 400 mm, grau


Menge:  Packungen  
Produktinformationen:
DURABLE SCHREIBUNTERLAGE, 530 x 400 mm, grau
DURABLE SCHREIBUNTERLAGE, 530 x 400 mm, grau
Artikel-Nr.:
     467-#DURA720210
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     720210
EAN/GTIN:
     4005546710396
Suchbegriffe:
Schreibtischauflage
Schreibtischunterlage
Schreibunterlage
schreibtischauflage transparent
Schreibunterlage mit transparenter Abdeckung. • Schreibunterlage mit transparenter Abdeckung • Zum Unterlegen von Notizen, Verzeichnissen etc. • Rutschfest
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
7202
Außenmaße (B x H):
530 mm x 400 mm
Farbe:
Grau
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polyvinylchlorid (PVC)
Weitere Suchbegriffe: schreibtischauflage, unterlage, schreibunterlage, kunststoff-schreibunterlage, schreibtischunterlage, schreibtischmatte
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
5
pro Packung
€ 5,87*
ab € 5,65*
€ 7,76*
5 Tage
unbekannt
5
pro Stück
€ 4,50*
ab € 5,456*
€ 8,118*
8 Tage
375
15
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,312*
€ 8,572*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 7,76*
€ 9,23
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,69*
€ 9,15
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 7,47*
€ 8,89
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,04*
€ 8,38
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 6,69*
€ 7,96
pro Packung
ab 125 Packungen
€ 6,68*
€ 7,95
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 5,65*
€ 6,72
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 5,65* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 38,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
711119
ab € 4,38*
Ähnlich
Durable
711219
ab € 5,43*
Ähnlich
Durable
711319
ab € 5,68*
Ähnlich
Durable
708158
ab € 23,66*
Ähnlich
Durable
710101
ab € 3,90*
Ähnlich
Durable
720507
ab € 10,52*
Ähnlich
Durable
720510
ab € 10,50*
Ähnlich
Durable
720501
ab € 9,94*
Ähnlich
Durable
712219
ab € 5,09*
Ähnlich
Durable
710207
ab € 5,12*
Ähnlich
Durable
710210
ab € 4,31*
Ähnlich
Durable
710203
ab € 4,52*
Ähnlich
Durable
710201
ab € 4,19*
Ähnlich
Durable
712319
ab € 5,49*
Ähnlich
Durable
710307
ab € 4,75*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.