Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Schreibunterlage mit transparenter Abdeckung 530 x 4 279108-YY


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-279108-YY
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     720210
EAN/GTIN:
     4005546700250
Suchbegriffe:
Schreibtischauflage
Schreibtischunterlage
Schreibunterlage
schreibtischauflage durable grau
DURABLE Schreibunterlage mit transparenter Abdeckung 530 x 400 mm 15er SET DURABLE SCHREIBUNTERLAGE, 530 x 400 mm, grau Mit transparenter Abdeckung. Rutschfest.Produktdetails: Maße: 530 x 400 mm (B x H)
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
24.00 mm
WIDTH GRO:
530.00 mm
DEPTH GRO:
550.00 mm
WEIGHT GRO:
1.690600 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
GLS
Weitere Suchbegriffe: schreibtischauflage, durable schreibtischauflage, Schreibunterlagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 94,97*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 15 Stück (ab € 6,33134* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 126,22*
€ 150,20
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 122,35*
€ 145,60
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 118,32*
€ 140,80
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 107,34*
€ 127,73
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 94,97*
€ 113,01
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.