Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE PROSPEKTHÜLLEN AUS POLYPROPYLEN, Btl. à 40 Stk., transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DURABLE PROSPEKTHÜLLEN AUS POLYPROPYLEN, Btl. à 40 Stk., transparent
DURABLE PROSPEKTHÜLLEN AUS POLYPROPYLEN, Btl. à 40 Stk., transparent
DURABLE PROSPEKTHÜLLEN AUS POLYPROPYLEN, Btl. à 40 Stk., transparent
Artikel-Nr.:
     832-299201
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     267319
EAN/GTIN:
     4005546203270
Suchbegriffe:
Abhefthülle
Klarsichthüllen mit Lochrand
Prospekthüllen
durable abhefthülle a4
Dokumentenechte Prospekthülle aus PP. Glasklare Ausführung mit verstärkter Universallochung. • Dokumentenechte Prospekthülle aus Polypropylen in glasklarer Ausführung • Mit Lochrandverstärkung • Mit Universallochung zum Abheften in Ordnern und Ringbüchern • Oben offen • Format: DIN A4 hoch
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
2673
Farbe:
Transparent
Für Formate:
A4
Ausrichtung:
hoch
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polypropylen (PP)
Innenmaße (B x H):
210 mm x 297 mm
Materialstärke:
48 my
Weitere Suchbegriffe: abhefthülle din a4, abhefthülle durable, prospekthülle, abhefthülle, sichthülle, dokumentenhülle, klarsichthülle, klarsichtfolie, aktenhülle, ordnerhülle, plastikhülle
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 2,32*
€ 3,81*
3
pro Packung
€ 4,00*
ab € 2,33*
€ 3,82*
3 Tage
50
1
pro Paket
€ 2,90*
ab € 2,47*
€ 4,02*
11 Tage
17
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 2,61*
€ 4,25*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 2,27*
€ 4,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
266719
ab € 5,52*
Ähnlich
Durable
267719
ab € 3,50*
Ähnlich
Durable
268319
ab € 5,98*
Ähnlich
Durable
268219
ab € 3,42*
Ähnlich
Durable
265819
ab € 4,32*
Ähnlich
Durable
265619
ab € 0,56*
Ähnlich
Durable
267119
ab € 3,50*
Ähnlich
Durable
266219
ab € 0,07038*
Ähnlich
Durable
266319
ab € 0,65*
Ähnlich
Durable
265919
ab € 2,61*
Ähnlich
Durable
267219
ab € 3,17*
Ähnlich
Durable
267619
ab € 6,57*
Ähnlich
Durable
265019
ab € 1,00*
Ähnlich
Durable
265119
ab € 1,11*
Ähnlich
Durable
265219
ab € 1,60*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.