Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE ABDECKSCHIENEN, weiss


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DURABLE ABDECKSCHIENEN, weiss
DURABLE ABDECKSCHIENEN, weiss
Artikel-Nr.:
     C1138-292402
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     292402
EAN/GTIN:
     4005546269320
Suchbegriffe:
Deckschienen
Schnellhefter Deckleiste
Schnellhefter Deckschiene
Heftzungen
Abdeckschienen zum Verdecken und Schützen der Heftmechanik. Für alle DURABLE Hefter im Format A4 geeignet. • Abdeckschiene zum Verdecken und Schützen der Heftmechanik • Für alle DURABLE Hefter im Format A4 geeignet
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
2924
Außenmaße (Höhe):
297 mm
Farbe:
Weiß
Für Formate:
A4
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
HPVC
Weitere Suchbegriffe: Schnellhefter Doppelheftzunge, Schnellhefter Heftzunge, schnellhefter deckleiste, schnellhefter-deckleiste, schnellhefterzubehör, deckleiste, abdeckschiene
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,1624* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,31*
€ 14,65
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,14*
€ 14,45
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,12*
€ 13,23
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,74*
€ 12,78
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,31*
€ 12,27
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 10,30*
€ 12,26
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,12*
€ 9,66
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
250006
ab € 1,39*
Zubehör
Durable
250004
ab € 1,39*
Zubehör
Durable
250003
ab € 1,36*
Zubehör
Durable
250001
ab € 1,39*
Zubehör
Durable
250002
ab € 1,36*
Zubehör
Durable
268006
ab € 1,02*
Zubehör
Durable
268004
ab € 1,01*
Zubehör
Durable
268005
ab € 1,04*
Zubehör
Durable
268003
ab € 1,03*
Zubehör
Durable
268001
ab € 1,02*
Zubehör
Durable
268002
ab € 1,03*
Zubehör
Durable
268106
ab € 53,62*
Zubehör
Durable
268101
ab € 53,60*
Zubehör
Durable
268102
ab € 1,05*
Zubehör
Durable
258006
ab € 0,97*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.