Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durable Duraplus Angebotshefter DIN A4, farbig sortiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Durable Duraplus Angebotshefter DIN A4, farbig sortiert
Durable Duraplus Angebotshefter DIN A4, farbig sortiert
Artikel-Nr.:
     388-28416E-25
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     2579-00
EAN/GTIN:
     4005546225586
Suchbegriffe:
Angebots-Hefter
Angebotshefter
Präsentations-Hefter
Präsentationshefter
Vielseitiger Werbeträger und preiswerte Alternative zu
bedruckten Heftern:
- extrabreit zum Abheften von Prospekthüllen
- transparenter Vorderdeckel als A4-Sichttasche zum Einschub
eines selbstgestalteten Inlays
- Rückendeckel farbig mit transparenter Innentasche
- Beschriftungsstreifen über die gesamte Höhe
- Einschubkanal für Hängeschiene 1531
Für Angebote, Gutachten, Präsentationen, Bewerbungen
und Tagungsunterlagen.
Sortierung je 5 Stück in den Farben schwarz, weiß, rot, blau, grünProdukt-Name: Angebotshefter
Format: DIN A4 Überbreite
transparenter Vorderdeckel: Ja
Farbe: sortiert
Material: Kunststoff
Abheftvorrichtung für Ordnerablage: Nein
Zum Einhängen nachrüstbar: Ja
Einstecktasche vorhanden: Ja
beweglicher Heftfalz vorhanden: Nein
Beschriftungsfeld vorhanden: Ja

Weitere Suchbegriffe: Schnell-Hefter, Schnellhefter, Klarsichthefter, Sicht-Hefter, Sichthefter, durable schnellhefter a4 hartfolie, angebotshefter durable, angebotshefter, Angebots-Schnellhefter, Kunststoff-Schnellhefter, Plastik-Schnellhefter, Präsentations-Schnellhefter, Spezial-Schnellhefter
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,49*
ab € 0,93*
€ 1,43*
25
€ 5,50*
ab € 1,00*
€ 1,59*
Lager 388
unbekannt
25
€ 4,50*
ab € 1,0576*
€ 1,6672*
5 Tage
16
1
€ 5,87*
ab € 0,93*
€ 1,79*
Preise: Lager 388
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,6672*
€ 1,98397
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,4772*
€ 1,75787
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,3776*
€ 1,63934
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,3376*
€ 1,59174
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,0576*
€ 1,25854
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 41,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 388
Versand: Lager 388
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 388
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
292402
ab € 8,04*
Zubehör
Durable
299602
ab € 7,14*
Zubehör
Durable
153126
ab € 0,3376*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.