Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE BADGEMAKER®, Einsteckschilder recycelt, 54 x 90 mm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE BADGEMAKER®, Einsteckschilder recycelt, 54 x 90 mm, weiß
DURABLE BADGEMAKER®, Einsteckschilder recycelt, 54 x 90 mm, weiß
DURABLE BADGEMAKER®, Einsteckschilder recycelt, 54 x 90 mm, weiß
DURABLE BADGEMAKER®, Einsteckschilder recycelt, 54 x 90 mm, weiß
DURABLE BADGEMAKER®, Einsteckschilder recycelt, 54 x 90 mm, weiß
Artikel-Nr.:
     C1138-142802
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     142802
EAN/GTIN:
     4005546107165
Suchbegriffe:
Einsteckschild-Namensschild
Namensschilder-Einlagen
namensschilder-einlagen durable
namensschilder einlagen
Recycelte Einsteckschilderbogen für DURABLE Namensschilder
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
1428
Farbe:
Weiß
Außenmaße (B x T/L):
90 mm x 54 mm
Weitere Suchbegriffe: BADGEMAKER, Badgemaker, Einsteckschilder, Einsteck-Schilder, Einsteckschild, Blankoschilder, Blankoschild, Blanko-Schilder, Blanko-Schild, Beschriftungsschilder für Namensschilder, Namensschild, Namensschilder, Namensschild Einlage.Einlage, Einlage für Namensschild, recycelt, Einsteckschilder recycelt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,06*
€ 23,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,80*
€ 23,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,64*
€ 22,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,21*
€ 21,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,56*
€ 20,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
821619
ab € 30,37*
Zubehör
Durable
821419
ab € 15,92*
Zubehör
Durable
869319
ab € 4,77*
Zubehör
Durable
821519
ab € 23,89*
Zubehör
Durable
821719
ab € 16,15*
Zubehör
Durable
810119
ab € 0,6128*
Zubehör
Durable
861019
ab € 0,712*
Zubehör
Durable
811119
ab € 0,9028*
Zubehör
Durable
811719
ab € 2,238*
Zubehör
Durable
800419
ab € 1,05*
Zubehör
Durable
860419
ab € 4,92*
Zubehör
Durable
818200
ab € 12,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.