Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Namensschild CLICK FOLD MIT MAGNET, 54 x 90 mm, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DURABLE Namensschild CLICK FOLD MIT MAGNET, 54 x 90 mm, transparent
DURABLE Namensschild CLICK FOLD MIT MAGNET, 54 x 90 mm, transparent
DURABLE Namensschild CLICK FOLD MIT MAGNET, 54 x 90 mm, transparent
DURABLE Namensschild CLICK FOLD MIT MAGNET, 54 x 90 mm, transparent
DURABLE Namensschild CLICK FOLD MIT MAGNET, 54 x 90 mm, transparent
Artikel-Nr.:
     690-897760
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     821519
EAN/GTIN:
     4005546803067
Suchbegriffe:
Ausweis-Halter
Ausweishalter
Ausweiskartenhalter
Kartenhalter
Aufklappbares, konvexes Namensschild mit Magnet. • Konvexes, einteiliges Namensschild aus 70% recyceltem Polypropylen • Mit Magnet für einfaches und materialschonendes Befestigen an empfindlichen Textilien • Dezentes Design für den Einsatz in unterschiedlichsten Bereichen, z.B. auf Konferenzen, Messen oder Seminaren • Einzigartiger Klick-Mechanismus zum einfachen Austauschen der Einsteckschilder
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
8215
Außenmaße (B x H):
95 mm x 60 mm
Farbe:
Transparent
Ausrichtung:
quer
Serie:
CLICK FOLD
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polypropylen (PP)
Innenmaße (B x H):
90 mm x 54 mm
Hersteller Information:
DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, DE; Mail: info@durable.de
Verantwortliche Person in der EU:
DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, DE; Tel: +4923716620; Mail: info@durable.de
Weitere Suchbegriffe: Namensschild-Halter, Namensschildhalter, Magnet-Namensschilder, Magnetnamensschilder, Namensschild Magnet, Namensschilder mit Magnet, Personen-Namensschilder, Personen-Schilder, Personenschilder, ausweishalter durable, ausweishalter, namensschild, namensschild mit magnet, magnet-namensschild, ansteckschild, namensschild kleidung, besucherausweis, besucherschild magnetisch
Angebote (29)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
7
pro Stück
€ 5,49*
ab € 24,74*
€ 31,85*
1 Tag
23
pro Paket
€ 5,95*
ab € 25,83*
€ 33,02*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 25,78*
€ 33,29*
11 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,87*
ab € 26,74*
€ 33,99*
2 Tage
1000
pro Paket
€ 4,90*
ab € 26,50*
€ 35,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,85*
€ 37,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,62*
€ 37,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,73*
€ 36,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,24*
€ 34,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,77*
€ 33,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,74*
€ 29,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
145502
€ 0,856*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.