Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE NAMENSSCHILD MIT KOMBIKLEMME, 54 x 90 mm, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DURABLE NAMENSSCHILD MIT KOMBIKLEMME, 54 x 90 mm, transparent
DURABLE NAMENSSCHILD MIT KOMBIKLEMME, 54 x 90 mm, transparent
Artikel-Nr.:
     467-KATA803658
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     810119
EAN/GTIN:
     4005546810126
Suchbegriffe:
Magnet-Namensschilder
Magnetnamensschilder
Namensschild Magnet
Namensschilder mit Magnet
Schlichtes Namensschild mit Kombiklemme zum Anstecken oder Anklemmen. • Namensschild mit Kombiklemme zum Anstecken oder Anklemmen • Besonders geeignet zur Ausstattung vieler Personen, z.B. auf Konferenzen und Großveranstaltungen, bei denen Schilder oft nicht zurückgegeben werden • Mit Daumenstanzung für leichten Austausch der Einsteckschilder
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
8101
Außenmaße (B x H):
90 mm x 56 mm
Farbe:
Transparent
Ausrichtung:
quer
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
HPVC
Innenmaße (B x H):
90 mm x 54 mm
Weitere Suchbegriffe: Personen-Namensschilder, Personen-Schilder, Personenschilder, durable namensschild mit magnet 54 x 90mm, personen-namensschilder durable, personen-namensschilder transparent, namensschild, namensschild mit kombiklemme, namensschild mit kombiclip, clip-namensschild, ansteckschild, namensschild kleidung, besucherausweis, besucherschild clip
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,624*
€ 0,8044*
50
pro Stück
€ 6,78*
ab € 0,6542*
€ 0,8542*
2 Tage
1950
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,6642*
€ 0,8642*
50
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,7064*
€ 0,9164*
50
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,694*
€ 0,927*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,8044*
€ 0,95724
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7944*
€ 0,94534
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,7744*
€ 0,92154
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7742*
€ 0,9213
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,774*
€ 0,92106
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,624*
€ 0,74256
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 40,22* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
145502
ab € 10,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.