Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE NAMENSSCHILD MIT MAGNET, 54 x 90 mm, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DURABLE NAMENSSCHILD MIT MAGNET, 54 x 90 mm, transparent
DURABLE NAMENSSCHILD MIT MAGNET, 54 x 90 mm, transparent
DURABLE NAMENSSCHILD MIT MAGNET, 54 x 90 mm, transparent
DURABLE NAMENSSCHILD MIT MAGNET, 54 x 90 mm, transparent
DURABLE NAMENSSCHILD MIT MAGNET, 54 x 90 mm, transparent
Artikel-Nr.:
     1682-124231100
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     811719
EAN/GTIN:
     4005546810898
Suchbegriffe:
Abzeichen
Magnet-Namensschilder
Magnetnamensschilder
Namensschild Magnet
Schlichtes Namensschild mit Magnet und Einstecklasche. • Namensschild mit Magnet für einfaches und materialschonendes Befestigen an empfindlichen Textilien • Besonders geeignet zur Ausstattung vieler Personen, z.B. auf Konferenzen und Großveranstaltungen, bei denen Schilder oft nicht zurückgegeben werden • Mit Daumenstanzung für leichten Austausch der Einsteckschilder
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
8117
Außenmaße (B x H x L/T):
90 mm x 56 mm x 4 mm
Farbe:
Transparent
Ausrichtung:
quer
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
HPVC
Innenmaße (B x H):
90 mm x 54 mm
Hersteller Information:
DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, DE; Mail: info@durable.de
Verantwortliche Person in der EU:
DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, DE; Tel: +4923716620; Mail: info@durable.de
Weitere Suchbegriffe: Namensschilder mit Magnet, Personen-Namensschilder, Personen-Schilder, Personenschilder, namensschild magnet durable, abzeichen, namensschild, namensschild mit magnet, magnet-namensschild, ansteckschild, namensschild kleidung, besucherausweis, besucherschild magnetisch
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
1075
25
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,39*
€ 3,07*
10 Tage
75
25
pro Stück
€ 5,87*
ab € 2,40*
€ 3,0808*
2 Tage
25000
25
pro Stück
€ 4,90*
ab € 2,40*
€ 3,2432*
6 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 4,50*
ab € 2,6104*
€ 3,3404*
25
pro Stück
€ 5,50*
ab € 2,64*
€ 3,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 3,07*
€ 3,6533
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,98*
€ 3,5462
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,39*
€ 2,8441
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 76,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
145502
€ 0,856*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.