Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#DURA818200 Herst.-Nr.: 818200 EAN/GTIN: 4005546800226 |
| |
|
| | |
| Praktisches Komplettset aus 20 Namensschildern mit Kombiklemme und passenden BADGEMAKER® Einsteckschildern. • 20 Namensschilder mit Kombiklemme zum Anstecken oder Anklemmen • Mit Daumenstanzung für leichten Austausch der Einsteckschilder • Mit passenden BADGEMAKER® Einsteckschildern zur professionellen Beschriftung mit Laser- und Tintenstrahldrucker oder Kopierer Weitere Informationen: | | Artikelnummer: | 8182 | Farbe: | Farbig sortiert | Ausrichtung: | quer | Material: | Kunststoff | Materialzusatz: | HPVC | Innenmaße (B x H): | 90 mm x 54 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: personen-namensschilder durable, abzeichen, personen-namensschilder transparent, namensschild, namensschild mit kombiklemme, namensschild mit kombiclip, clip-namensschild, ansteckschild, namensschild kleidung, besucherausweis, besucherschild clip |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 12,84* | € 18,16* | | | | | | | 12 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 13,32* | € 18,83* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 12,91* | € 19,10* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 2,90* | ab € 13,53* | € 19,10* | | | | | 7 Tage | | | 5 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 14,97* | € 19,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|