Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE NAMENSSCHILD MIT NADEL, 54 x 90 mm, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DURABLE NAMENSSCHILD MIT NADEL, 54 x 90 mm, transparent
DURABLE NAMENSSCHILD MIT NADEL, 54 x 90 mm, transparent
DURABLE NAMENSSCHILD MIT NADEL, 54 x 90 mm, transparent
DURABLE NAMENSSCHILD MIT NADEL, 54 x 90 mm, transparent
Artikel-Nr.:
     1039H-984910055912
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     800419
EAN/GTIN:
     4005546810041
Suchbegriffe:
Personen-Namensschilder
Personen-Schilder
Personenschilder
personen-namensschilder durable
Schlichtes Namensschild mit Wellennadel zum Anstecken. • Namensschild mit Wellennadel zum Anstecken • Besonders geeignet zur Ausstattung vieler Personen, z.B. auf Konferenzen und Großveranstaltungen, bei denen Schilder oft nicht zurückgegeben werden • Mit Daumenstanzung für leichten Austausch der Einsteckschilder
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
8004
Außenmaße (B x H):
90 mm x 56 mm
Farbe:
Transparent
Ausrichtung:
quer
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
HPVC
Innenmaße (B x H):
90 mm x 54 mm
Weitere Suchbegriffe: personen-namensschilder transparent, personen-namensschilder 54x90mm, namensschild, namensschild mit nadel, ansteckschild, namensschild kleidung, besucherausweis, besucherschild nadel
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1039
100
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 4,40*
€ 6,69*
2 Tage
2
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 22,82*
€ 30,43*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 22,69*
€ 30,44*
1 Tag
9
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 23,19*
€ 30,90*
4 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 4,50*
ab € 25,39*
€ 35,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
145502
ab € 10,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.