Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE NAMENSSCHILD MIT KOMBIKLEMME, 54 x 90 mm, transparent


Menge:  Schild  
Produktinformationen:
DURABLE NAMENSSCHILD MIT KOMBIKLEMME, 54 x 90 mm, transparent
DURABLE NAMENSSCHILD MIT KOMBIKLEMME, 54 x 90 mm, transparent
DURABLE NAMENSSCHILD MIT KOMBIKLEMME, 54 x 90 mm, transparent
DURABLE NAMENSSCHILD MIT KOMBIKLEMME, 54 x 90 mm, transparent
DURABLE NAMENSSCHILD MIT KOMBIKLEMME, 54 x 90 mm, transparent
Artikel-Nr.:
     467-KATA845395
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     861019
EAN/GTIN:
     4005546805542
Suchbegriffe:
Magnet-Namensschilder
Magnetnamensschilder
Namensschild Magnet
Namensschilder mit Magnet
Schlichtes Namensschild mit Kombiklemme zum Anstecken oder Anklemmen. • Namensschild mit Kombiklemme zum Anstecken oder Anklemmen • Mit Daumenstanzung für leichten Austausch der Einsteckschilder
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
8610
Außenmaße (B x H):
90 mm x 56 mm
Farbe:
Transparent
Ausrichtung:
quer
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
HPVC
Innenmaße (B x H):
90 mm x 54 mm
Weitere Suchbegriffe: Personen-Namensschilder, Personen-Schilder, Personenschilder, personen-namensschilder durable, personen-namensschilder transparent, personen namensschilder, namensschild, namensschild mit kombiklemme, namensschild mit kombiclip, clip-namensschild, ansteckschild, namensschild kleidung, besucherausweis, besucherschild clip
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
45
5
pro Schild
€ 5,87*
ab € 0,714*
€ 1,258*
5
pro Schild
€ 6,95*
ab € 0,814*
€ 1,47*
1 Tag
30
5
pro Schild
€ 5,49*
ab € 0,888*
€ 1,548*
2 Tage
55
5
pro Schild
€ 4,99*
ab € 0,954*
€ 1,634*
5
pro Schild
€ 5,50*
ab € 0,814*
€ 1,658*
Menge:  Schild  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Schilder
€ 1,258*
€ 1,49702
pro Schild
ab 10 Schilder
€ 1,068*
€ 1,27092
pro Schild
ab 50 Schilder
€ 0,956*
€ 1,13764
pro Schild
ab 100 Schilder
€ 0,926*
€ 1,10194
pro Schild
ab 125 Schilder
€ 0,924*
€ 1,09956
pro Schild
ab 200 Schilder
€ 0,894*
€ 1,06386
pro Schild
ab 30000 Schilder
€ 0,714*
€ 0,84966
pro Schild
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Schilder
Mindestbestellmenge: 5 Schilder ( entspricht € 6,29* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
145502
ab € 10,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.