Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Namensschild CLICK FOLD MIT KOMBIKLEMME, 54 x 90 mm, transparent


Menge:  Paket  
Produktinformationen
DURABLE Namensschild CLICK FOLD MIT KOMBIKLEMME, 54 x 90 mm, transparent
DURABLE Namensschild CLICK FOLD MIT KOMBIKLEMME, 54 x 90 mm, transparent
DURABLE Namensschild CLICK FOLD MIT KOMBIKLEMME, 54 x 90 mm, transparent
Artikel-Nr.:
     C1138-869319
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     869319
EAN/GTIN:
     4005546803562
Suchbegriffe:
Ausweis-Halter
Ausweishalter
Ausweiskartenhalter
Kartenhalter
Aufklappbares, konvexes Namensschild mit Kombiklemme. • Konvexes, einteiliges Namensschild aus 70% recyceltem Polypropylen • Mit Kombiklemme zum Anstecken oder Anklemmen • Dezentes Design für den Einsatz in unterschiedlichsten Bereichen, z.B. auf Konferenzen, Messen oder Seminaren • Einzigartiger Klick-Mechanismus zum einfachen Austauschen der Einsteckschilder
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
8693
Farbe:
Transparent
Ausrichtung:
quer
Serie:
CLICK FOLD
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polypropylen (PP)
Innenmaße (B x H):
90 mm x 54 mm
Weitere Suchbegriffe: Namensschild-Halter, Namensschildhalter, Personen-Namensschilder, Personen-Schilder, Personenschilder, durable ausweis-halter, ausweis halter, personen-namensschilder transparent, namensschild, namensschild mit kombiklemme, namensschild mit kombiclip, clip-namensschild, ansteckschild, namensschild kleidung, besucherausweis, besucherschild clip
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,80*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 0,96* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 7,92*
€ 9,42
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 6,74*
€ 8,02
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 6,42*
€ 7,64
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 6,24*
€ 7,43
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,95*
€ 7,08
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 4,80*
€ 5,71
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
145502
ab € 10,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.