Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE NAMENSSCHILD MIT NADEL, 54 x 90 mm, transparent


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DURABLE NAMENSSCHILD MIT NADEL, 54 x 90 mm, transparent
DURABLE NAMENSSCHILD MIT NADEL, 54 x 90 mm, transparent
DURABLE NAMENSSCHILD MIT NADEL, 54 x 90 mm, transparent
DURABLE NAMENSSCHILD MIT NADEL, 54 x 90 mm, transparent
Artikel-Nr.:
     C1138-860419
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     860419
EAN/GTIN:
     4005546812038
Suchbegriffe:
Personen-Namensschilder
Personen-Schilder
Personenschilder
personen-namensschilder durable
Schlichtes Namensschild mit Wellennadel zum Anstecken. • Namensschild mit Wellennadel zum Anstecken • Mit Daumenstanzung für leichten Austausch der Einsteckschilder
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
8604
Außenmaße (B x H):
90 mm x 56 mm
Farbe:
Transparent
Ausrichtung:
quer
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
HPVC
Innenmaße (B x H):
90 mm x 54 mm
Weitere Suchbegriffe: personen-namensschilder transparent, personen namensschilder, namensschild, namensschild mit nadel, ansteckschild, namensschild kleidung, besucherausweis, besucherschild nadel
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,90*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,49* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,75*
€ 9,22
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,82*
€ 8,12
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,54*
€ 7,78
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,36*
€ 7,57
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,09*
€ 7,25
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,90*
€ 5,83
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
145502
ab € 10,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.