Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blisterkarte Gelroller uni-ball® SIGNO UM 153, Schreibfarbe: weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blisterkarte Gelroller uni-ball® SIGNO UM 153, Schreibfarbe: weiß
Blisterkarte Gelroller uni-ball® SIGNO UM 153, Schreibfarbe: weiß
Blisterkarte Gelroller uni-ball® SIGNO UM 153, Schreibfarbe: weiß
Blisterkarte Gelroller uni-ball® SIGNO UM 153, Schreibfarbe: weiß
Artikel-Nr.:
     C1015-146895
Hersteller:
     Uni-Ball
Herst.-Nr.:
     146895
EAN/GTIN:
     4005401468950
Suchbegriffe:
Gel-Kugelschreiber
Gel-Roller
Gel-Rollerball
Gel-Schreiber
Gelroller UB SIGNO UM-153 1,0mm weiß BK. Billiante Farbe, voll deckend. Ausführung Schreibflüssigkeit und Speichersystem: Gel, Schreibfarbe von Schreibgeräten: weiß, sichtbar auf dunkler Fläche, kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen.Technik des Tintenspeichers: Free Ink System. Ausführung Mine: Typbezeichnung der Mine: speziell: 146901, Ausführung der Spitze: Rollerspitze, Strichstärke: 0,6. Mine auswechselbar. Ausführung Stift: Material des Clips: Kunststoff, Ausführung der Griffzone: Ergonomisch runde Griffzone aus Gummi, Farbe des Schaftes: transparent. Material des Schaftes: Kunststoff, Ausführung der Vorschubmechanik: Kappenmodell. Blisterkarte mit einem Gelschreiber
Weitere Informationen:
Ausführung der Griffzone:
Ergonomisch runde Griffzone aus Gummi
Beschreibung der Besonderheiten:
Billiante Farbe, voll deckend
Farbe des Schaftes:
transparent
Herstellerproduktbezeichnung:
Gelschreiber
Ausführung der Spitze:
Rollerspitze | Metallspitze
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Ja
dokumentenecht:
Nein
Typbezeichnung der Mine:
speziell: 146901
Herstellerprodukttyp:
UB SIGNO UM 153
Ausführung der Vorschubmechanik:
Kappenmodell
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Gel
Mine auswechselbar:
Ja
Strichstärke:
0,6
Material des Clips:
Kunststoff
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
weiß
Material des Schaftes:
Kunststoff
sichtbar auf dunkler Fläche:
Ja
Technik des Tintenspeichers:
Free Ink System
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Ja
auf dunklen Flächen sichtbar:
Ja
Produkt-Typbezeichnung:
UB SIGNO UM 153
Artikelbezeichnung:
Gelschreiber
Tintenspeicher-Technik:
Free Ink System
Garantie gewährt:
Nein
Produkttypbezeichnung:
UB SIGNO UM 153
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,94*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Uni-Ball
146894
ab € 1,89*
Ähnlich
Uni-Ball
146896
ab € 2,11*
Ähnlich
Uni-Ball
146897
ab € 1,96*
Ähnlich
Uni-Ball
146893
ab € 1,88*
Ähnlich
Uni-Ball
146853
ab € 1,52*
Ähnlich
Uni-Ball
146865
ab € 1,52*
Ähnlich
Uni-Ball
146830
ab € 1,62*
Ähnlich
Uni-Ball
146822
ab € 1,47*
Ähnlich
Uni-Ball
146838
ab € 1,52*
Ähnlich
Uni-Ball
146879
ab € 1,69*
Ähnlich
Uni-Ball
146851
ab € 1,22*
Ähnlich
Uni-Ball
146813
ab € 1,52*
Ähnlich
Uni-Ball
146810
ab € 1,43*
Ähnlich
Uni-Ball
146863
ab € 1,30*
Ähnlich
Uni-Ball
146821
ab € 1,18*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.