Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gelroller UB SIGNO UM-153 1,0mm blau/metallic


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gelroller UB SIGNO UM-153 1,0mm blau/metallic
Gelroller UB SIGNO UM-153 1,0mm blau/metallic
Gelroller UB SIGNO UM-153 1,0mm blau/metallic
Artikel-Nr.:
     C1015-146853
Hersteller:
     Uni-Ball
Herst.-Nr.:
     146853
EAN/GTIN:
     4902778677582
Suchbegriffe:
Gel-Kugelschreiber
Gel-Roller
Gel-Rollerball
Gel-Schreiber
Gelroller UB SIGNO UM-153 1,0mm bl/me. Erhältlich in 3 dokumentenechten Farben und zusätzlich in 2 weiteren Farben und 8 metallic Farben. Lichtbeständig. Dokumentenecht.. Ausführung Schreibflüssigkeit und Speichersystem: Gel, Schreibfarbe von Schreibgeräten: metallicblau, sichtbar auf dunkler Fläche, kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen.Technik des Tintenspeichers: Free Ink System. Ausführung Mine: Typbezeichnung der Mine: Spezialminen, Ausführung der Spitze: Rollerspitze, Strichstärke: 0,6. Ausführung Stift: Material des Clips: Kunststoff, Ausführung der Griffzone: Ergonomisch runde Griffzone aus Gummi, Farbe des Schaftes: metallicblau. Material des Schaftes: Kunststoff, Ausführung der Vorschubmechanik: Kappenmodell
Weitere Informationen:
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Gel
Mine auswechselbar:
Nein
Ausführung der Griffzone:
Ergonomisch runde Griffzone aus Gummi
Farbe des Schaftes:
metallicblau
Ausführung der Spitze:
Metallspitze
dokumentenecht:
Nein
Strichstärke:
0,6
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Ja
Produkt-Typbezeichnung:
UB SIGNO UM 153
Beschreibung der Besonderheiten:
Erhältlich in 3 dokumentenechten Farben und zusätzlich in 2 weiteren Farben und 8 metallic Farben. Lichtbeständig. Dokumentenecht.
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
metallicblau
Ausführung der Vorschubmechanik:
Kappenmodell
Material des Schaftes:
Kunststoff
auf dunklen Flächen sichtbar:
Ja
Artikelbezeichnung:
Gelschreiber
Typbezeichnung der Mine:
Spezialminen
Material des Clips:
Kunststoff
Tintenspeicher-Technik:
Free Ink System
Technik des Tintenspeichers:
Free Ink System
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Ja
sichtbar auf dunkler Fläche:
Ja
Produkttypbezeichnung:
UB SIGNO UM 153
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,52*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 4 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 8 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 12 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 24 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Uni-Ball
146894
ab € 1,89*
Ähnlich
Uni-Ball
146896
ab € 2,11*
Ähnlich
Uni-Ball
146897
ab € 1,97*
Ähnlich
Uni-Ball
146893
ab € 1,89*
Ähnlich
Uni-Ball
146895
ab € 1,95*
Ähnlich
Uni-Ball
146865
ab € 1,52*
Ähnlich
Uni-Ball
146830
ab € 1,63*
Ähnlich
Uni-Ball
146822
ab € 1,51*
Ähnlich
Uni-Ball
146838
ab € 1,52*
Ähnlich
Uni-Ball
146879
ab € 1,71*
Ähnlich
Uni-Ball
146851
ab € 1,21*
Ähnlich
Uni-Ball
146813
ab € 1,51*
Ähnlich
Uni-Ball
146810
ab € 1,36*
Ähnlich
Uni-Ball
146863
ab € 1,29*
Ähnlich
Uni-Ball
146821
ab € 1,18*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.