Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gelroller UB SIGNO UM-153 1,0mm grün/metallic


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gelroller UB SIGNO UM-153 1,0mm grün/metallic
Gelroller UB SIGNO UM-153 1,0mm grün/metallic
Gelroller UB SIGNO UM-153 1,0mm grün/metallic
Artikel-Nr.:
     C1015-146865
Hersteller:
     Uni-Ball
Herst.-Nr.:
     146865
EAN/GTIN:
     4902778677605
Suchbegriffe:
Gel-Kugelschreiber
Gel-Roller
Gel-Rollerball
Gel-Schreiber
Gelroller UB SIGNO UM-153 1,0mm gn/me. Erhältlich in 3 dokumentenechten Farben und zusätzlich in 2 weiteren Farben und 8 metallic Farben. Lichtbeständig. Dokumentenecht.. Ausführung Schreibflüssigkeit und Speichersystem: Gel, Schreibfarbe von Schreibgeräten: metallicgrün, sichtbar auf dunkler Fläche, kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen.Technik des Tintenspeichers: Free Ink System. Ausführung Mine: Typbezeichnung der Mine: spezielle Mine, Ausführung der Spitze: Rollerspitze, Strichstärke: 0,6. Ausführung Stift: Material des Clips: Kunststoff, Ausführung der Griffzone: Ergonomisch runde Griffzone aus Gummi, Farbe des Schaftes: metallicgrün. Material des Schaftes: Kunststoff, Ausführung der Vorschubmechanik: Kappenmodell
Weitere Informationen:
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Gel
Material des Schaftes:
Kunststoff
Ausführung der Griffzone:
Ergonomisch runde Griffzone aus Gummi
Beschreibung der Besonderheiten:
Erhältlich in 3 dokumentenechten Farben und zusätzlich in 2 weiteren Farben und 8 metallic Farben. Lichtbeständig. Dokumentenecht.
Ausführung der Vorschubmechanik:
Kappenmodell
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Ja
sichtbar auf dunkler Fläche:
Ja
Mine auswechselbar:
Nein
Material des Clips:
Kunststoff
Herstellerproduktbezeichnung:
Gelschreiber
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
metallicgrün
Herstellerprodukttyp:
UB SIGNO UM 153
Ausführung der Spitze:
Rollerspitze | Metallspitze
Farbe des Schaftes:
metallicgrün
dokumentenecht:
Nein
Strichstärke:
0,6
Typbezeichnung der Mine:
spezielle Mine
Technik des Tintenspeichers:
Free Ink System
Produkt-Typbezeichnung:
UB SIGNO UM 153
auf dunklen Flächen sichtbar:
Ja
Artikelbezeichnung:
Gelschreiber
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Ja
Produkttypbezeichnung:
UB SIGNO UM 153
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,52*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 4 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 8 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 12 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 24 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Uni-Ball
146894
ab € 1,89*
Ähnlich
Uni-Ball
146896
ab € 2,11*
Ähnlich
Uni-Ball
146897
ab € 1,96*
Ähnlich
Uni-Ball
146893
ab € 1,88*
Ähnlich
Uni-Ball
146895
ab € 1,94*
Ähnlich
Uni-Ball
146853
ab € 1,52*
Ähnlich
Uni-Ball
146830
ab € 1,62*
Ähnlich
Uni-Ball
146822
ab € 1,47*
Ähnlich
Uni-Ball
146838
ab € 1,52*
Ähnlich
Uni-Ball
146879
ab € 1,69*
Ähnlich
Uni-Ball
146851
ab € 1,22*
Ähnlich
Uni-Ball
146813
ab € 1,52*
Ähnlich
Uni-Ball
146810
ab € 1,43*
Ähnlich
Uni-Ball
146863
ab € 1,30*
Ähnlich
Uni-Ball
146821
ab € 1,18*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.