Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gelroller UB SIGNO UM-153 1,0mm rot/metallic


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gelroller UB SIGNO UM-153 1,0mm rot/metallic
Gelroller UB SIGNO UM-153 1,0mm rot/metallic
Gelroller UB SIGNO UM-153 1,0mm rot/metallic
Artikel-Nr.:
     C1015-146822
Hersteller:
     Uni-Ball
Herst.-Nr.:
     146822
EAN/GTIN:
     4902778677599
Suchbegriffe:
Gel-Kugelschreiber
Gel-Roller
Gel-Rollerball
Gel-Schreiber
Gelroller UB SIGNO UM-153 1,0mm rt/me. Erhältlich in 3 dokumentenechten Farben und zusätzlich in 2 weiteren Farben und 8 metallic Farben. Lichtbeständig. Dokumentenecht.. Ausführung Schreibflüssigkeit und Speichersystem: Gel, Schreibfarbe von Schreibgeräten: metallicrot, sichtbar auf dunkler Fläche, kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen.Technik des Tintenspeichers: Free Ink System. Ausführung Mine: Typbezeichnung der Mine: Speziell, Ausführung der Spitze: Rollerspitze, Strichstärke: 0,6. Ausführung Stift: Material des Clips: Kunststoff, Ausführung der Griffzone: Ergonomisch runde Griffzone aus Gummi, Farbe des Schaftes: metallicrot. Material des Schaftes: Kunststoff, Ausführung der Vorschubmechanik: Kappenmodell
Weitere Informationen:
auf dunklen Flächen sichtbar:
Ja
Ausführung der Griffzone:
Ergonomisch runde Griffzone aus Gummi
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Ja
Produkt-Typbezeichnung:
UB SIGNO UM 153
Material des Schaftes:
Kunststoff
Ausführung der Vorschubmechanik:
Kappenmodell
Farbe des Schaftes:
metallicrot
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
metallicrot
Typbezeichnung der Mine:
Speziell
Beschreibung der Besonderheiten:
Erhältlich in 3 dokumentenechten Farben und zusätzlich in 2 weiteren Farben und 8 metallic Farben. Lichtbeständig. Dokumentenecht.
Material des Clips:
Kunststoff
Artikelbezeichnung:
Gelschreiber
dokumentenecht:
Nein
Ausführung der Spitze:
Metallspitze
Strichstärke:
0,6
Mine auswechselbar:
Nein
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Gel
sichtbar auf dunkler Fläche:
Ja
Produkttypbezeichnung:
UB SIGNO UM 153
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,51*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 24 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Uni-Ball
146894
ab € 1,89*
Ähnlich
Uni-Ball
146896
ab € 2,11*
Ähnlich
Uni-Ball
146897
ab € 1,97*
Ähnlich
Uni-Ball
146893
ab € 1,89*
Ähnlich
Uni-Ball
146895
ab € 1,95*
Ähnlich
Uni-Ball
146853
ab € 1,52*
Ähnlich
Uni-Ball
146865
ab € 1,52*
Ähnlich
Uni-Ball
146830
ab € 1,63*
Ähnlich
Uni-Ball
146838
ab € 1,52*
Ähnlich
Uni-Ball
146879
ab € 1,71*
Ähnlich
Uni-Ball
146851
ab € 1,21*
Ähnlich
Uni-Ball
146813
ab € 1,51*
Ähnlich
Uni-Ball
146810
ab € 1,36*
Ähnlich
Uni-Ball
146863
ab € 1,29*
Ähnlich
Uni-Ball
146821
ab € 1,18*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.