Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gelroller UB SIGNO UM-153 blau/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gelroller UB SIGNO UM-153 blau/schwarz
Gelroller UB SIGNO UM-153 blau/schwarz
Gelroller UB SIGNO UM-153 blau/schwarz
Artikel-Nr.:
     C1015-146879
Hersteller:
     Uni-Ball
Herst.-Nr.:
     146879
EAN/GTIN:
     4902778653142
Suchbegriffe:
Gel-Kugelschreiber
Gel-Roller
Gel-Rollerball
Gel-Schreiber
Gelroller UB SIGNO UM-153 bl/sw. Erhältlich in 3 dokumentenechten Farben und zusätzlich in 2 weiteren Farben und 8 metallic Farben. Lichtbeständig. Dokumentenecht.. Ausführung Schreibflüssigkeit und Speichersystem: Gel, Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau-schwarz, kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen.Technik des Tintenspeichers: Free Ink System. Ausführung Mine: Typbezeichnung der Mine: speziell: 146979, Ausführung der Spitze: Rollerspitze, Strichstärke: 0,6. Mine auswechselbar. Ausführung Stift: Material des Clips: Kunststoff, Ausführung der Griffzone: Ergonomisch runde Griffzone aus Gummi, Farbe des Schaftes: grau/schwarz-blau. Material des Schaftes: Kunststoff, Ausführung der Vorschubmechanik: Kappenmodell
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Gelschreiber
Ausführung der Vorschubmechanik:
Kappenmodell
dokumentenecht:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
UB SIGNO UM 153
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Gel
auf dunklen Flächen sichtbar:
Nein
Typbezeichnung der Mine:
speziell: 146979
Ausführung der Griffzone:
Ergonomisch runde Griffzone aus Gummi
Ausführung der Spitze:
Metallspitze
Mine auswechselbar:
Ja
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
blau-schwarz
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
Erhältlich in 3 dokumentenechten Farben und zusätzlich in 2 weiteren Farben und 8 metallic Farben. Lichtbeständig. Dokumentenecht.
Farbe des Schaftes:
grau/schwarz-blau
Material des Clips:
Kunststoff
Strichstärke:
0,6
Material des Schaftes:
Kunststoff
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Ja
sichtbar auf dunkler Fläche:
Nein
Produkttypbezeichnung:
UB SIGNO UM 153
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,71*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Uni-Ball
146894
ab € 1,89*
Ähnlich
Uni-Ball
146896
ab € 2,11*
Ähnlich
Uni-Ball
146897
ab € 1,97*
Ähnlich
Uni-Ball
146893
ab € 1,89*
Ähnlich
Uni-Ball
146895
ab € 1,95*
Ähnlich
Uni-Ball
146853
ab € 1,52*
Ähnlich
Uni-Ball
146865
ab € 1,52*
Ähnlich
Uni-Ball
146830
ab € 1,63*
Ähnlich
Uni-Ball
146822
ab € 1,51*
Ähnlich
Uni-Ball
146838
ab € 1,52*
Ähnlich
Uni-Ball
146851
ab € 1,21*
Ähnlich
Uni-Ball
146813
ab € 1,51*
Ähnlich
Uni-Ball
146810
ab € 1,36*
Ähnlich
Uni-Ball
146863
ab € 1,29*
Ähnlich
Uni-Ball
146821
ab € 1,18*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.