Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blisterkarte Gelroller uni-ball® SIGNO UM 153, Schreibfarbe: schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blisterkarte Gelroller uni-ball® SIGNO UM 153, Schreibfarbe: schwarz
Blisterkarte Gelroller uni-ball® SIGNO UM 153, Schreibfarbe: schwarz
Blisterkarte Gelroller uni-ball® SIGNO UM 153, Schreibfarbe: schwarz
Artikel-Nr.:
     C1015-146897
Hersteller:
     Uni-Ball
Herst.-Nr.:
     146897
EAN/GTIN:
     4005401468974
Suchbegriffe:
Gel-Kugelschreiber
Gel-Roller
Gel-Rollerball
Gel-Schreiber
Gelroller UB GEL IMPACT schwarz BK. Gelroller für weiches breites Schreiben. Ausführung Schreibflüssigkeit und Speichersystem: Gel Tinte, Schreibfarbe von Schreibgeräten: schwarz, dokumentenecht, kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen.Technik des Tintenspeichers: Free Ink System. Ausführung Mine: Typbezeichnung der Mine: Spezialmine, Ausführung der Spitze: Rollerspitze, Strichstärke: 0,6. Mine auswechselbar. Ausführung Stift: Material des Clips: Kunststoff, Ausführung der Griffzone: rund, Farbe des Schaftes: schwarz. Material des Schaftes: Kunststoff, Ausführung der Vorschubmechanik: Kappenmodell. ein Stück auf Blisterkarte
Weitere Informationen:
Ausführung der Vorschubmechanik:
Kappenmodell
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Gel Tinte
Ausführung der Spitze:
Metallspitze
Ausführung der Griffzone:
rund
Typbezeichnung der Mine:
Spezialmine
Farbe des Schaftes:
schwarz
Mine auswechselbar:
Ja
Material des Clips:
Kunststoff
Produkt-Typbezeichnung:
GEL IMPACT
Artikelbezeichnung:
Gelroller
dokumentenecht:
Ja
Strichstärke:
0,6
auf dunklen Flächen sichtbar:
Nein
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
schwarz
Beschreibung der Besonderheiten:
Gelroller für weiches breites Schreiben
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Ja
Material des Schaftes:
Kunststoff
Produkttypbezeichnung:
GEL IMPACT
sichtbar auf dunkler Fläche:
Nein
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,98*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Uni-Ball
146894
ab € 1,89*
Ähnlich
Uni-Ball
146896
ab € 2,11*
Ähnlich
Uni-Ball
146893
ab € 1,89*
Ähnlich
Uni-Ball
146895
ab € 1,95*
Ähnlich
Uni-Ball
146853
ab € 1,51*
Ähnlich
Uni-Ball
146865
ab € 1,51*
Ähnlich
Uni-Ball
146830
ab € 1,63*
Ähnlich
Uni-Ball
146822
ab € 1,50*
Ähnlich
Uni-Ball
146838
ab € 1,52*
Ähnlich
Uni-Ball
146879
ab € 1,71*
Ähnlich
Uni-Ball
146851
ab € 1,20*
Ähnlich
Uni-Ball
146813
ab € 1,52*
Ähnlich
Uni-Ball
146810
ab € 1,37*
Ähnlich
Uni-Ball
146863
ab € 1,30*
Ähnlich
Uni-Ball
146821
ab € 1,18*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.