|  |
 |
| Artikel-Nr.: C1015-146851 Herst.-Nr.: 146851 EAN/GTIN: 4902778744789 |
| |
|
|  |  |
 | Gelroller uni-ball® Signo UM 153 blau. Ausführung der Vorschubmechanik: Kappenmodell. Typbezeichnung der Mine: Spezialminen. Art der Schreibflüssigkeit: Gel, dokumentenecht. Ausführung Mine: Metallspitze, 0,6, blau, Mine auswechselbar. Kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen. Tintenspeicher-Technik: Free Ink System. Ausführung Stift: Kunststoff, Ergonomisch runde Griffzone aus Gummi, Material des Clips: Kunststoff. Erhältlich in 3 dokumentenechten Farben und zusätzlich in 2 weiteren Farben und 8 metallic Farben. Lichtbeständig. Dokumentenecht.. Farbe des Schaftes: grau/blau. Weitere Informationen:  |  | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Gel | Ausführung der Spitze: | Rollerspitze | Metallspitze | dokumentenecht: | Ja | Beschreibung der Besonderheiten: | Erhältlich in 3 dokumentenechten Farben und zusätzlich in 2 weiteren Farben und 8 metallic Farben. Lichtbeständig. Dokumentenecht. | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | blau | Herstellerprodukttyp: | UB GEL IMPACT | Ausführung der Griffzone: | Ergonomisch runde Griffzone aus Gummi | Mine auswechselbar: | Ja | Ausführung der Vorschubmechanik: | Kappenmodell | Herstellerproduktbezeichnung: | Gelschreiber | sichtbar auf dunkler Fläche: | Nein | Farbe des Schaftes: | grau/blau | Strichstärke: | 0,6 | Technik des Tintenspeichers: | Free Ink System | Material des Clips: | Kunststoff | Typbezeichnung der Mine: | Spezialminen | Material des Schaftes: | Kunststoff | kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen: | Ja | Artikelbezeichnung: | Gelschreiber | Produkt-Typbezeichnung: | UB GEL IMPACT | Tintenspeicher-Technik: | Free Ink System | auf dunklen Flächen sichtbar: | Nein | kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen: | Ja | Produkttypbezeichnung: | UB GEL IMPACT |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Gel-Stift, Gelkugelschreiber, Gelroller, Gelschreiber, Gelstift, Patronenroller, Rollerball, Tinten-Kugelschreiber, Tintenkugelschreiber, Tintenroller, tintenkugelschreiber uni-ball, gel kugelschreiber |
|  |  |
| |