Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1117 Bleistift mit Radierer, HB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
1117 Bleistift mit Radierer, HB
1117 Bleistift mit Radierer, HB
1117 Bleistift mit Radierer, HB
Artikel-Nr.:
     1682-306207460
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     111714
EAN/GTIN:
     4005401117148
Suchbegriffe:
Bleistift mit Radierer
Bleistift
Bleistifte
Grafit-Stift
Bleistift 1117 G-tip HB. Umweltvertägliche Lasur auf Wasserbasis. Bruchgeschützt durch Spezialverleimung. Ausführung Stift: Ausführung der Schaftform: sechskant, Härtegradkennzeichnung vorhanden, Bezeichnung der Härte: HB, Ausführung des Spitzzustandes: gespitzt, Radierer vorhanden. Ausführung Schaft: Schaft lackiert, Lackierung auf Wasserbasis gegeben, Farbe des Schaftes: braun. Art der Verpackung und Inhalt: Ausführung der Lieferzusammenstellung: Einzelstift.Art der Verpackung: unverpackt
Weitere Informationen:
Schaft lackiert:
Ja
Produkt-Typbezeichnung:
1117 HB
Artikelbezeichnung:
Bleistift
Radierer vorhanden:
Ja
Radierer auswechselbar:
Nein
Ausführung der Schaftform:
sechskant
Länge:
175
Ausführung des Spitzzustandes:
gespitzt
Härtegradkennzeichnung vorhanden:
Ja
Bezeichnung der Härte:
HB
Beschreibung der Besonderheiten:
Umweltvertägliche Lasur auf Wasserbasis. Bruchgeschützt durch Spezialverleimung
Farbe des Schaftes:
braun
Lackierung auf Wasserbasis gegeben:
Ja
Produkttypbezeichnung:
1117 HB
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
158
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,26*
€ 0,48*
2 Tage
448
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,28*
€ 0,51*
pro Stück
€ 7,95*
ab € 0,28*
€ 0,53*
1 Tag
402
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,30*
€ 0,54*
9 Tage
412
pro Packung
€ 5,87*
ab € 0,30*
€ 0,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faber-Castell
111102
ab € 0,0996*
Zubehör
Faber-Castell
111101
ab € 0,0992*
Zubehör
Faber-Castell
111100
ab € 0,0992*
Zubehör
Faber-Castell
111200
ab € 0,149*
Zubehör
Faber-Castell
111713
ab € 0,28*
Zubehör
Faber-Castell
111700
ab € 0,21*
Zubehör
Faber-Castell
112466
ab € 0,61*
Zubehör
Faber-Castell
112421
ab € 0,61*
Zubehör
Faber-Castell
112447
ab € 0,61*
Zubehör
Faber-Castell
112407
ab € 0,60*
Zubehör
Faber-Castell
112409
ab € 0,61*
Zubehör
Faber-Castell
112467
ab € 0,61*
Zubehör
Faber-Castell
112487
ab € 0,60*
Zubehör
Faber-Castell
112443
ab € 0,61*
Zubehör
Faber-Castell
112499
ab € 0,61*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.