Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buntstift Colour Grip, Honiggelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buntstift Colour Grip, Honiggelb
Buntstift Colour Grip, Honiggelb
Buntstift Colour Grip, Honiggelb
Artikel-Nr.:
     C1015-112407
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     112407
EAN/GTIN:
     4005401124078
Suchbegriffe:
Aquarellfarbstift
Aquarellstifte
Buntstifte
Farbstift
Buntstift Colour Grip, Ausführung der Schaftform: Dreikant, Farbe des Schaftes: Honiggelb, Material des Schaftes: Holz, Schaft lackiert, Lackierung auf Wasserbasis gegeben, Größe (Ø x L): 7 mm, 175 mm, wasservermalbar, Farbstifte mit patentierter Soft-Grip-Zone für guten Halt. Ergonomische Dreieckform für ermüdungsfreies Malen. Mit Namensfeld. Wasservermalbar. Farbmine mit lichtechten Pigmenten. Auswaschbar aus den meisten Textilien.SV-Verleimung. Öko-Wasserlack., Stärke der Mine: 3,3, Bezeichnung der Härte: weich, Schreibfarbe der Mine: Honiggelb
Weitere Informationen:
Ausführung der Schaftform:
Dreikant
Durchmesser:
7
Länge:
175
Material des Schaftes:
Holz
Artikelbezeichnung:
Buntstift
Farbe des Schaftes:
Honiggelb
Produkt-Typbezeichnung:
Colour Grip
Lackierung auf Wasserbasis gegeben:
Ja
Schaft lackiert:
Ja
wasservermalbar:
Ja
Schreibfarbe der Mine:
Honiggelb
Garantie gewährt:
Nein
Bezeichnung der Härte:
weich
Beschreibung der Besonderheiten:
Farbstifte mit patentierter Soft-Grip-Zone für guten Halt. Ergonomische Dreieckform für ermüdungsfreies Malen. Mit Namensfeld. Wasservermalbar. Farbmine mit lichtechten Pigmenten. Auswaschbar aus den meisten Textilien.SV-Verleimung. Öko-Wasserlack.
Stärke der Mine:
3,3
Produkttypbezeichnung:
Colour Grip
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,60*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 12 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faber-Castell
111102
ab € 0,0991*
Zubehör
Faber-Castell
111101
ab € 0,0996*
Zubehör
Faber-Castell
111100
ab € 0,0994*
Zubehör
Faber-Castell
111200
ab € 0,149*
Zubehör
Faber-Castell
111713
ab € 0,28*
Zubehör
Faber-Castell
111714
ab € 0,26*
Zubehör
Faber-Castell
111700
ab € 0,21*
Zubehör
Faber-Castell
112466
ab € 0,61*
Zubehör
Faber-Castell
112421
ab € 0,61*
Zubehör
Faber-Castell
112447
ab € 0,61*
Zubehör
Faber-Castell
112409
ab € 0,61*
Zubehör
Faber-Castell
112467
ab € 0,61*
Zubehör
Faber-Castell
112487
ab € 0,60*
Zubehör
Faber-Castell
112443
ab € 0,61*
Zubehör
Faber-Castell
112499
ab € 0,60*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.