Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buntstift Colour Grip, Kürbisgelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buntstift Colour Grip, Kürbisgelb
Buntstift Colour Grip, Kürbisgelb
Buntstift Colour Grip, Kürbisgelb
Artikel-Nr.:
     C1015-112409
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     112409
EAN/GTIN:
     4005401124092
Suchbegriffe:
Aquarellfarbstift
Aquarellstifte
Buntstifte
Farbstift
Buntstift Colour Grip, Ausführung der Schaftform: Dreikant, Farbe des Schaftes: Kürbisgelb, Material des Schaftes: Holz, Schaft lackiert, Lackierung auf Wasserbasis gegeben, Größe (Ø x L): 7 mm, 175 mm, wasservermalbar, Farbstifte mit patentierter Soft-Grip-Zone für guten Halt. Ergonomische Dreieckform für ermüdungsfreies Malen. Mit Namensfeld. Wasservermalbar. Farbmine mit lichtechten Pigmenten. Auswaschbar aus den meisten Textilien.SV-Verleimung. Öko-Wasserlack., Stärke der Mine: 3,3, Bezeichnung der Härte: weich, Schreibfarbe der Mine: Kürbisgelb
Weitere Informationen:
Bezeichnung der Härte:
weich
Ausführung der Schaftform:
Dreikant
Stärke der Mine:
3,3
Schaft lackiert:
Ja
Farbe des Schaftes:
Kürbisgelb
wasservermalbar:
Ja
Lackierung auf Wasserbasis gegeben:
Ja
Produkt-Typbezeichnung:
Colour Grip
Beschreibung der Besonderheiten:
Farbstifte mit patentierter Soft-Grip-Zone für guten Halt. Ergonomische Dreieckform für ermüdungsfreies Malen. Mit Namensfeld. Wasservermalbar. Farbmine mit lichtechten Pigmenten. Auswaschbar aus den meisten Textilien.SV-Verleimung. Öko-Wasserlack.
Durchmesser:
7
Artikelbezeichnung:
Buntstift
Garantie gewährt:
Nein
Schreibfarbe der Mine:
Kürbisgelb
Material des Schaftes:
Holz
Länge:
175
Produkttypbezeichnung:
Colour Grip
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,61*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 12 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faber-Castell
111102
ab € 0,0991*
Zubehör
Faber-Castell
111101
ab € 0,0996*
Zubehör
Faber-Castell
111100
ab € 0,0994*
Zubehör
Faber-Castell
111200
ab € 0,149*
Zubehör
Faber-Castell
111713
ab € 0,28*
Zubehör
Faber-Castell
111714
ab € 0,26*
Zubehör
Faber-Castell
111700
ab € 0,21*
Zubehör
Faber-Castell
112466
ab € 0,61*
Zubehör
Faber-Castell
112421
ab € 0,61*
Zubehör
Faber-Castell
112447
ab € 0,61*
Zubehör
Faber-Castell
112407
ab € 0,60*
Zubehör
Faber-Castell
112467
ab € 0,61*
Zubehör
Faber-Castell
112487
ab € 0,60*
Zubehör
Faber-Castell
112443
ab € 0,61*
Zubehör
Faber-Castell
112499
ab € 0,60*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.